入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 継手付き給気ホース |
UPC | 690773014108 |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 4009120050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
N848 | ¥18,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。