入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | FSKフェーシングテープ |
粘着力 | 70オンス/インチ |
接着剤 | 合成ゴム |
長さ | 46m |
材料 | アルミニウム |
パフォーマンス温度 | 30度から300度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 35ポンド/インチ |
厚さ | 8mil。 |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 58.17 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7607205000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
652009 | 72 mm | ¥5,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。