リモートクイックフィルシステム
MSA の G1 SCBA Quick-Fill System は、緊急時に前面に取り付けられたシリンダーを再充電するために理想的に使用されます。 この NIOSH 承認システムは、マスクを取り外すことなく、高圧および低圧のオペレーティング システムを 40 秒ですばやく再充電します。 IDLH 雰囲気で簡単にアクセスできるフロントマウント設計が特徴です。 このシステムには、オプションの 3 フィートのトランスフィル ホースがポーチに入っています。
MSA (Mine Safety Appliance) は、1914 年以来、商業施設や産業施設で人や機器を保護するための安全製品を製造および提供してきました。 米国ペンシルバニア州クランベリー タウンシップに本社を置くこのブランドは、さまざまな頭の保護、目の保護、落下防止、聴覚保護、顔の保護製品を提供しています。 続きを読む
ガスレベルを記録および監視するように設計されています。 酸素、一酸化炭素、硫化水素、二酸化硫黄の検出に最適です。 テストスタンド、バーブ、エアフィルター、電源、スペアパーツ、イーサネットケーブル、スクリーンプロテクターが付属
MSA モデル番号 10107602、10107603、10110443、10110445、10110444、10110446、10110488 および 10110489 と併用して、ガス検出機器および校正キットに適合します。 センサーや検出機器のメンテナンスに使用されます。 CO、H2S、O2 ガスに最適
ガス検知センサーや機器のメンテナンスを目的に設計されています。 -20℃から50℃の範囲の温度に最適です。デマンドレギュレーター、チューブ、アダプターフィッティング、およびフィットケースが付属しています。
MSA 校正ガスシリンダーからガスを排出し、リサイクルまたは適切な廃棄の準備をするためのシリンダーデバルビングツール
MSA RP 校正シリンダーと併用して、適切な流量を供給するために圧力を低下または維持します。 ニッケルメッキ、ポリッシュアルミニウム構造が特徴です。 0.1~3LPMの範囲の流量と自動および遮断弁タイプが利用可能
ガスシリンダースタンド、クリップ、フィルター、エンドキャップ、メンテナンスキット、ラベル、電源コード、リサイクルボックス、プリンター、サンプリングラインとプローブ、チューブ、電球が含まれます。 ガスメンテナンスキットは、Cl2、ClO2、NH3 などの反応性ガスに使用できます。
正確な測定を行うために、ガス検出装置の改造、修理、メンテナンスに使用する Kwik-Draw ポンプ用の 10 フィートのゴム製サンプリング ホースまたはチューブ
バッテリーを充電し、ガス検知器に電源を供給するためのバッテリー充電器とガス検知器充電クレードルが含まれています。 車載バッテリー充電器は、MSA モデル番号 6RPZ6、6RPZ7、6RPZ8、6RPZ9、6RRA0、6RRA1 などで使用できます。
アイテムを保持したり結合したりするためのベルトとサスペンダークリップが含まれています。 サスペンダー クリップはステンレス鋼構造と耐久性を備えた頑丈なデザインが特徴です。 MSA モデル番号 10074135、10074136、10074137、10076716、10076717、10076730、10076731、10076733、10076735 などで使用可能
ガス検知ツールやコンピューターなどのコンポーネント間のハードウェア インターフェイスを提供します。 USB ドライブには、データを保護し、デスクトップ上で管理機能を有効にするためのセキュリティ キーが備えられています。 ソフトウェアにアクセスし、検出器の設定値を設定するためのソフトウェア キー。 ケーブルとUSBアダプターも利用可能
MSA 安全カタログには、ハーネス、安全ヘルメット、カートリッジとフィルター、ガス検知器、呼吸用保護具、交換用センサー、イヤーマフ、ガスマスク、カラビナ、バルブ取り外しツール、保護ゴーグルが含まれています。 MSA ヘルメット 機械や化学物質、その他の有害な要素を扱う際にユーザーを望ましくない怪我から保護するためのフェイスシールド ブラケットとバイザーが付いています。 腐食を防止し、耐用年数を延長するためにポリエチレンシェルを備えています。 ブランドの フルフェイスマスク 長時間装着しても快適なシリコン面体を採用しています。 これらのフルフェイスマスクは NIOSH の承認を受けており、呼吸可能な空気を提供し、ガス、蒸気、浮遊粒子による刺激から目を保護します。 これらのマスクのカートリッジは、汚れを除去するため、または危険に遭遇した場合に交換されます。
一部の MSA MPN は、同等の Allegro Safety および Bullard モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の MSA 製品が利用可能です。
これらの MSA 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらの MSA アイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
MSA のウルトラ エリート フルフェイス マスクは、人間工学に基づいたデザインで快適に使用でき、5 点式ハーネスにより顔への着脱が簡単です。 歪みのないコーティングされたレンズ fo を備えています。...続きを見る
この給気式呼吸装置とエスケープシリンダーの組み合わせは、最適なパフォーマンスを実現する高度な機能と、相互汚染を防ぐ薄型のオープンポート設計を提供します。 この顔面の雌鹿...続きを見る
MSA の G1 SCBA Quick-Fill System は、緊急時に前面に取り付けられたシリンダーを再充電するために理想的に使用されます。 この NIOSH 承認システムは、マスクを取り外すことなく、高圧および低圧のオペレーティング システムを 40 秒ですばやく再充電します。 IDLH 雰囲気で簡単にアクセスできるフロントマウント設計が特徴です。 このシステムには、オプションの 3 フィートのトランスフィル ホースがポーチに入っています。
このブランドの Ultra Elite フェイスピースには、Nightfighter ヘッドアップ ディスプレイ システムが装備されており、エアシリンダーの内容物を簡単かつ明確に視認できます。 このシステムには、SCBA ショルダー ゲージ圧力ホースにしっかりと取り付けられ、デジタルでエンコードされた信号を面体に取り付けられた受信機に送信する送信機アセンブリが含まれています。 シリンダーの内容物は XNUMX 分の XNUMX 単位で表示され、残りの空気供給量を正確に監視できます。 このディスプレイ システムには、さまざまな環境での視認性を高めるための XNUMX つの LED ライト パターンも備えており、作業者の安全を確保し、危険な状況でのより適切な意思決定を可能にします。
このブランドの G1 ExtendAire II システムは、消防士が緊急時にお互いの空気供給に接続するための簡単な方法です。 汚染を防止する統合チェックバルブを備えたロッキングクイックコネクトと、引っ掛かりを防ぐために薄型ポーチに収納された統合レスキューホースとマニホールドアセンブリが特徴です。 このシステムは、延長された空気供給のためのエアライン ソリューションと、最大 300 フィート離れた距離から外部空気を得るためにマニホールド アセンブリに接続するアダプターも提供します。
MSA の安全製品は、定期的に検査および保守して、良好な動作状態であることを確認する必要があります。 点検・整備の頻度は、製品の種類や使用状況により異なります。 検査とメンテナンスについては、メーカーのガイドラインに従うことをお勧めします。
SCBA (自給式呼吸装置) は、危険な環境で呼吸可能な空気を供給するために、消防士、救助隊員、およびその他の専門家が使用する装置です。 有毒または酸素欠乏雰囲気できれいな空気を呼吸するためのマスク、レギュレーター、およびエアシリンダーで構成されています。
空気清浄呼吸器 (APR) は、呼吸可能な空気をろ過し、周囲の空気から有害な汚染物質を取り除きます。 人工呼吸器 (SAR) は、リモート ソース (空気圧縮機または空気タンク) からユーザーのマスクにきれいな空気を供給します。 SAR は、APR を効果的にするために、空気で汚染された環境で使用されます。