入手する 4月 25, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バタフライバルブ |
Action | 複動 |
吸気圧 | 80のプサイ |
ボディ材質 | ブロンズ |
最大水圧 | 175のプサイ |
パイプサイズ | 1.25 " |
シート素材 | バイトン(R) |
UPC | 697988605404 |
船の重量(kg) | 2.59 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
モデル | Action | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 最大水圧 | ボルト穴の数 | パイプサイズ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA23E D2 | 複動 | 鋳鉄 | 4.75 " | 150のプサイ | 4 | 2" | EPDM | ¥109,201 | |
GLA23E D212 | 複動 | 鋳鉄 | 5.5 " | 150のプサイ | 4 | 2.5 " | EPDM | ¥104,320 | |
GLA23E D3 | 複動 | 鋳鉄 | 6" | 150のプサイ | 4 | 3" | EPDM | ¥114,648 | |
GLA23E D4 | 複動 | 鋳鉄 | 7.5 " | 150のプサイ | 8 | 4" | EPDM | ¥139,221 | |
GLA23E D5 | 複動 | 鋳鉄 | 8.5 " | 150のプサイ | 8 | 5" | EPDM | ¥192,189 | |
GLA23E D6 | 複動 | 鋳鉄 | 9.5 " | 150のプサイ | 8 | 6" | EPDM | ¥198,175 | |
GLA23E D8 | 複動 | 鋳鉄 | 11.75 " | 150のプサイ | 8 | 8" | EPDM | ¥354,596 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。