スミス機器販売代理店 (259 アイテム) | Raptor Supplies 日本

MILLER-SMITH EQUIPMENT

Smith Equipment(Millerブランド)は、航空宇宙、製造、自動車、建設、輸送業界向けの幅広い酸素燃料切断および溶接製品を製造しています。 続きを読む

フィルタ

溶接

パンプス

テスト機器

Miller-smithEquipmentについて

その製品カタログには、レギュレーター、ガス溶接のヒント、小さなトーチの衣装、 松明を切る、圧力および真空計、ガスミキサー、燃料シリンダーおよび関連アクセサリー。 スミスの使い捨てタンク用の小さなトーチ装備は、貴重な金属やセラミックに正確な溶接を行うのに十分な高温の有限の炎を生成します。 スミス トーチ チップは別売りで、長さは 1 インチ (2.5 cm) ~ 9 インチ (22.8 cm) です。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

一部のMiller-SmithEquipmentMPNは、同等のUniweldモデル番号への個々の参照を交差させます。 したがって、在庫がないか廃止されている競合他社のアイテムを探している場合は、 Raptor Supplies 同等のMiller-SmithEquipment製品が利用可能です。

発送

これらのMiller-Smith製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 一部のアイテムは輸送中に損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物で配送されます。

主な商号

タフカットの衣装

それらは、農業、冷蔵、自動車、軽工業、修理用途での切断、ろう付け、溶接、または加熱に使用されます。 これらのスミスのカッティング衣装は、スリップインチップデザインを備えています...続きを見る 

AW1Aエアライントーチハンドル

これらは、軽量溶接、製造、および銀ろう付けプロセス用に設計されています。 また、コンパクトなスペースでの取り扱いも簡単です。 彼らは3&1/2インチまでの切断と溶接が可能です、respe...続きを見る 

シリーズ30シングルステージレギュレーター

それらは、座席エリアの汚染を防ぐために、Sure-Seatフィルター付き高圧シートアセンブリを備えています。 出口圧力を正確に調整するためのネオプレンダイアフラムと真ちゅう製のボディがあります。...続きを見る 

Miller-smith機器の競争上の利点

ガス斧ハンドカッティングトーチ

それらは解体およびスクラップ切断に適しており、天然ガス、プロパン、アセチレンおよびプロピレンベースの燃料と互換性があります。 これらのトーチは、アセチレンで最大24インチ、プロパンで最大20インチの切断能力を提供します。 それらは、ガスを分離し、混合管の焼損を排除するためのXNUMX管構造を特徴としています。 彼らはまた、スムーズな調整、簡単なシャットオフと確実な着座を提供するためにステンレス鋼のボールスタイルのバルブを持っています。

よくある質問

Miller-Smith圧力計の圧力処理能力はどれくらいですか?

これらの圧力計は、0〜6000PSIの範囲の圧力に耐えることができます。

Miller-Smith Versa-Torchesの用途は何ですか?

これらのスミストーチは、製造、空調、冷蔵、金属加工、配管、修理およびメンテナンスの用途向けに設計されています。