入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 特殊ガスレギュレーター |
ボディ材質 | 無電解ニッケルメッキ真鍮棒材 |
CGA接続インレット | CGA320 |
体積係数 | 0.210 |
発送先 | 15のプサイ |
供給圧力範囲 | 15 |
ダイヤフラム素材 | ネオプレン |
ガスサービス | 不活性、非腐食性 |
ゲージサイズ | 2-1 / 2」 |
ゲージ供給圧力 | 0-30 psi |
入口接続 | CGA-320 |
インレットゲージ | 0-4,000 |
最大入口圧力 | 3500のプサイ |
コンセント接続 | 1/4 "MNPT |
全体の長さ(Overall Length) | 4.75 " |
レギュレーター容量 | ヘビーデューティ |
インターンシップ | 単発講座 |
供給圧力計 | 4000のプサイ |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 2.58 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | ダイヤフラム素材 | 本体径 | ボディ材質 | ガスサービス | ゲージ供給圧力 | 入口接続 | インレットゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824-0009 | 特殊ガスレギュレーター | - | 2.5 " | ニッケルメッキ | 非腐食性不活性 | 0-1500 psi | CGA-580 | 10,000のプサイ | ¥217,559 | |
825-0009 | 特殊ガスレギュレーター | - | 2.5 " | ニッケルメッキ | 非腐食性不活性 | 0-4000 psi | CGA-580 | 10,000のプサイ | ¥210,147 | |
826-0009 | 特殊ガスレギュレーター | - | 2.5 " | ニッケルメッキ | 非腐食性不活性 | 0-6000 psi | CGA-580 | 10,000のプサイ | ¥206,605 | |
210-4102 | 高純度ガスレギュレーター | ステンレス鋼 | 2" | 真鍮 | 二酸化炭素 | 30 "Hgから0〜30 PSIG | CGA-320 | 0から4000へのpsi | ¥122,980 | |
213-4102 | 高純度ガスレギュレーター | ステンレス鋼 | 2" | 真鍮 | 二酸化炭素 | 0〜200 PSIG | CGA-320 | 0から4000へのpsi | ¥122,383 | |
210-4106 | 高純度ガスレギュレーター | ステンレス鋼 | 2" | 真鍮 | 水素 | 30 "Hgから0〜30 PSIG | CGA-350 | 0から4000へのpsi | ¥123,069 | |
213-4106 | 高純度ガスレギュレーター | ステンレス鋼 | 2" | 真鍮 | 水素 | 0〜200 PSIG | CGA-350 | 0から4000へのpsi | ¥111,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。