Miller Electric溶接機器販売店 | Raptor Supplies 日本

MILLER ELECTRIC

Miller Electric は 1929 年以来、建設、製造、製造、航空、農業、海洋用途向けのアーク溶接および切断装置を製造してきました。 米国ウィスコンシン州に本社を置くこのブランドは、ヒューム抽出装置、マルチプロセス溶接機、溶接ガン アダプターおよび付属品を製造しています。 続きを読む

フィルタ

溶接

安全性

Electrical

マテリアルハンドリング

HVACと冷凍

フリートと車両のメンテナンス

空気力学

アウトドア用品

動力伝達

モーター

ハンドツール

Hardware

溶接 フィルタ

アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品全ラインナップを見る

  • アーク溶接機の付属品

    Miller Electric の高性能 300A スティック溶接アクセサリ キットは、Trailblazer シリーズの溶接機または発電機で使用するように設計されています。 ゴム製ジャケット付きの銅線ケーブルが付属しています。 ランニングギアキット、リモコン、スティック溶接リードも利用できます。

  • MIGアクセサリー

    Miller Electric 鋼製電線管ライナーは、M シリーズ 360 度回転可能なグースネック MIG 溶接ガンで使用されます。 消耗品キット、インレットガイド、ドライブロール、耐摩耗ガイドも用意しています。

  • MIGガン消耗品

    Miller Electric MIG ガンの消耗品には、ラフネック MIG 溶接ガンで使用するために設計された PTFE ノズル絶縁体が含まれます。 アルミニウムジャケットのグースネックが特徴で、レンチは 360 度回転可能です。 溶接ノズル アダプター、ノズルとコンタクト チップ、O リング、ガス ディフューザーも利用できます。

  • MIGガン

    Miller Electric MIG ガンは、製造、金属加工、自動車産業に適しています。 従来のスティック溶接と比較して、きれいな溶接が得られます。

  • MIG溶接機アクセサリ

    Miller Electric の高性能ワイヤ フィーダは、リモート電圧制御、プリフロー/ポストフロー、開始およびクレータ設定用のプログラム可能なインターフェイス、デジタル溶接電圧表示を備えています。 スプールガンアダプター、ガスホース、溶接スプールガンもございます。

  • プラズマ切断アクセサリー

    Miller Electric プラズマ切断アクセサリには、Spectrum 625 プラズマ カッターで使用するために設計されたハンドヘルド トーチ交換品と、ICE-40C / ICE-40T プラズマ トーチで使用するドラッグ シールドが含まれます。 アダプターコード、消耗品キット、カッティングガイド、デフレクター、Oリング、保護カバー、ローラーガイドなども取り揃えております。

  • スポット溶接機アクセサリー

    Miller Electric スポット溶接機のアクセサリには、軟質、ステンレス、亜鉛メッキ材料の低アンペア数溶接に使用される空冷/水冷チップと空冷トングが含まれます。 これらは航空宇宙産業での用途に適しています。

  • TIGトーチ

    Miller Electric の空冷/水冷 TIG トーチ キットは、銅やアルミニウムなどの非鉄金属やステンレス鋼の薄い部分を溶接するために設計されています。 長さ 12 フィートのフット コントロール、6 ピン フード ペダル、ガス ホース、レギュレーター、25 mm 径、TIG トーチ、トーチ アクセサリー キットが装備されています。

  • TIG溶接アクセサリ

    Miller Electric TIG 溶接アクセサリは、幅広い 14 ピン レシーバー、指先コントロール、フット ペダル、デュアル シリンダー ラック付きランニング ギア、ワイヤレス TIG フット コントロール、TIG スターター キット、給水ホース、ワイヤレス リモート アダプター コード、バッテリー ボックス、ベルト クリップなどで構成されています。グライドパッド。

  • タングステン電極

    Miller Electric のタングステン電極は、低合金鋼や非腐食性鋼、マグネシウム、チタン、アルミニウム、ニッケル、銅合金の溶接に適しています。 DC 電源と AC 電源の両方に対応しており、変圧器またはインバーターベースの定電流電源が必要です。 直径は 0.04 インチと 0.16 インチで提供されます。

  • 水冷却システム

    溶接機の過熱を防ぐため、ポリエチレン成形クーラントタンク、ファンシュラウド、フィラースパウトを装備。 便利なスタッキングのためのコンパクトな水平設計と、一貫した圧力と冷却剤の流れのための真ちゅう製の容積式ロータリーベーンポンプを備えています

  • 溶接機ジェネレータアクセサリ

    33ポンドおよび43ポンドのタンクを水平に収容するためのランニングギアおよび保護ケージで使用するために設計されたLPガスシリンダーラック。 個別のバッテリー充電器、四輪トレーラー、エンジンチューンアップキット、保護カバー、ランニングギア、保護溶接カバーも利用可能

  • 溶接ケーブルコネクタ
  • 溶接ガンアダプター

    M シリーズ 360 度回転可能なグースネック MIG 溶接ガンでの使用に最適なコンタクト チップ アダプター。 真鍮構造で展性が高く、固着、かじり、ねじ山の剥がれを防ぎます。

  • ワイヤーフィーダー

    海洋、造船、建設、パイプ溶接用途に最適です。 アークスタートを大幅に改善するための自動慣らし運転制御機能と、工具不要の回転可能なドライブアセンブリにより、オペレータはドライブハウジングを簡単に回転できます。

アーク溶接機とプラズマカッター全ラインナップを見る

  • アーク溶接機
  • MIG溶接機

    これらの1相および3相MIG溶接機は、金属加工およびマルチパス溶接に適しています。 それらは連続供給電極を使用し、低い発煙率を持っています。 それらは50および60Hzのバリエーションで利用可能です。

  • マルチプロセス溶接機

    Miller Electric マルチプロセス溶接機は、50 / 60Hz で、AC / DC TIG、MIG、スティック溶接およびやに入り溶接を実行できるポータブル溶接機です。 マルチ電圧プラグ、Auto-Set Elite を備えたカラー LCD スクリーン、および Quick Select ドライブ ロールを備えています。

  • プラズマカッター

    最大7/8インチの標準鋼/ステンレス鋼と5/8インチのアルミニウムを切断できます。 さまざまなケーブル長、全高、入力電圧定格で利用可能

  • スティック溶接機

    Miller Electric の CSA 認定スティック溶接機は、継手や合金の溶接、錆びた金属や汚れた金属の接合に使用されます。 低周波から TIG アークを開始できるリフトアーク技術を備えており、ワイヤレスリモコンと互換性があります。

  • TIG溶接機

    Miller Electric TIG 溶接機は、アルミニウム、軟鋼、ステンレス鋼などの金属を接合する際に重要かつ正確な溶接を行うために使用されます。 これらの TIG 溶接機には、AC バランス制御、冷却システム、デュアルデジタル表示メーターが組み込まれています。 また、Lift-Arc テクノロジーと、DC 電源を使用した溶接用の HF スタートも備えています。

  • 溶接機ジェネレーター

    Miller Electric 溶接機発電機は、スティック、TIG (タングステン不活性ガス) および MIG (金属不活性ガス) 溶接用途に電力を供給する燃焼エンジンを備えています。 これらは電源に接続する必要がなく、トラックやトレーラーで運ぶことができるため、エンジン駆動の溶接機として知られています。

ガス溶接装置全ラインナップを見る

  • 切断トーチ
  • ガス溶接のヒント

    ICE-12Cシリーズプラズマトーチで使用するために設計されたドラッグおよび拡張プラズマ切断チップが含まれています。 ICE-25および-27シリーズプラズマトーチで使用する電極も利用可能

  • レギュレータ

ヒュームエクストラクターとアクセサリー全ラインナップを見る

  • 排煙器アクセサリー

    狭いスペースまたは限られたスペースで溶接ヒュームを捕捉するためにヒュームエクストラクタとともに使用するように設計されたヒュームエクストラクタアームが含まれています。 壁、台座、柱に簡単に取り付けることができます。 収集ホース、ファンネルノズル、交換用フィルター、スロット付きノズルもご利用いただけます

  • ヒュームエクストラクター

    1cfmの最大気流を生成できる5 / 900hpモーターを備えたポータブルヒュームエクストラクター。 115および460Vの入力電圧バリアントで利用可能

ミラー・エレクトリックについて

このブランドの広範なカタログには、ヒューム抽出器、マルチプロセス溶接機、溶接ガン アダプター、MIG ガン、MIG 溶接機、プラズマ カッター、安全メガネ、PAPR、ワイヤ フィーダー、スポット溶接機が含まれています。 ミラーエレクトリック プラズマ切断機 厚さ最大 7/8 インチのスチールシートと 5/8 インチのアルミニウムシートを簡単に切断できます。 切断やガウジング用途に最適です。 ミラーエレクトリック ヒュームエクストラクタ はんだ付け、レーザー切断、溶接作業中に生成されるシアン化物や炭化水素ベースの粒子を除去または濾過するのに最適です。 これらの換気扇は 1 馬力または 5 馬力のモーターで駆動され、最大風量は 900 cfm です。

主な商号

Miller Electricの競争上の優位性

Insight Welding Intelligence:トータル溶接データソリューション

Miller Electric は、作業を可視化する使いやすい溶接情報システムである Insight Core を提供しています。 これにより、生産性が向上し、高品質の溶接が実現し、コストが管理されます。 この簡単に設置できるシステムは、ユーザーが各溶接機のアークオン時間を確認してベースラインを設定し、改善を計画し、目標を測定できるようにすることで、溶接の生産性を測定します。 Miller Electric Insight Core は、データを比較して傾向を表示し、レポートを作成するダッシュボードを備えています。 また、溶接コストを特定し、経費削減のための改善を行います。

オートラインテクノロジー

Miller Electric ユニットには自動ライン電源管理が装備されており、単相または三相の電力供給を使用して安定した強力なアークを供給したり、ディップやスパイクのある不安定な電力を供給したりできます。

クイックテック

Miller Electric QuickTech テクノロジーは、Multimatic マルチプロセス溶接機のセットアップとプロセス変更を簡単に行えるように設計されています。 このテクノロジーは極性を自動的に決定し、MIG ガンと TIG トーチの両方を同時に接続したままにすることができます。 Miller Electric QuickTech テクノロジーにより、システムは自動的に適切なプロセスに切り替えることができます。ユーザーはトリガーまたはフット コントロールを押すだけです。 最後に使用したプロセスの設定を自動的に呼び出すこともできます。

ZoneFlowヒューム抽出技術

Miller Electric ZoneFlowテクノロジーにより、アームを常に調整して発生源に近づけて効果的にヒュームを捕捉する必要がなくなります。 フードをアークから 18 インチ以内に配置する必要がある従来のシステムとは異なり、Miller Electric ZoneFlow テクノロジー システムは、アークから最大 5 フィート離れた場所でも溶接ヒュームを捕捉できます。 オペレータは、効果的なヒューム捕捉ゾーンを維持することで、アークとの相互作用を減らし、生産性を高め、コンプライアンスを向上させることができます。 この技術は、清潔な環境を維持するのに役立ちます。

よくある質問

Miller Electric が所有する他の企業は何ですか?

Miller Electric は、Hobart Corporation、Instron、ITW MIma Packaging Systems、Avery Weigh-Tronix などの多くの企業を所有しています。

ワイヤーフィーダーをTIGマシンとMIG溶接に接続できますか?

TIG /スティックユニットは定電流電源であり、MIGユニットは定電圧ユニットであるため、ワイヤーフィーダーをTIGマシンおよびMIG溶接に接続することはお勧めしません。

Miller Electric 製品のワーククランプラグはどのような用途に使用されますか?

ワーククランプラグは、しっかりとしたワーククランプの取り付けを提供する機能です。 テーブルトップの下側に固定されているアルミタブです。 溶接機のワーククランプがタブに取り付けられています。

TIG溶接機にはどのくらいの電流が必要ですか?

TIG溶接軟鋼(厚さ2 mm)には、閉じたルート突合せ継手に60A、重ね継手/外側コーナーに55A、フィレット継手に75Aが必要です。

Millermatic 212 Auto-Setワイヤー溶接機は変圧器またはインバーターベースですか?

Millermatic 212 Auto-Setワイヤー溶接機は、変圧器ベースのユニットです。

Miller 電気溶接機を設置するにはどうすればよいですか?

  • 電源にアクセスできる、作業エリアの近くの安定した場所を選択してください。
  • アースクランプをワークピースのきれいな地金表面に取り付けます。
  • 電極ホルダーを溶接電極に接続します。
  • 溶接機を互換性のある電源コンセントに差し込み、電源スイッチをオフにします。
  • プロジェクトの必要に応じて溶接設定 (アンペア数、ワイヤ速度) を調整します。
  • 電源スイッチを使用して溶接機の電源を入れます。
  • 安全具を着用し、適切な技術に従って溶接を開始してください。
  • 溶接後は、ミラー電気溶接機の電源を切り、電源プラグを抜きます。

TIG溶接機とマルチプロセス溶接機の違いは何ですか?

ミラー TIG溶接機 アルミニウム、軟鋼、ステンレス鋼などの材料の精密な金属接合に最適です。 これらは、AC バランス制御、冷却システム、デュアル デジタル ディスプレイ メーターに加えて、リフト アーク テクノロジーと DC 電源溶接用の HF スタートを備えています。 一方、ミラーさんは、 マルチプロセス溶接機 AC / DC TIG、MIG、スティックおよびフラックス入り溶接作業に適した多用途機械です。 マルチ電圧プラグ、Auto-Set Elite を備えたカラー LCD スクリーン、および便利な Quick Select ドライブ ロールが装備されています。 これらの溶接機は、ユーザーの要件に応じて 50 / 60 Hz で動作できます。

自分のニーズに合った適切な Miller Electric 製品を選択するにはどうすればよいですか?

  • 溶接のニーズを特定します。
  • 電力要件を考慮してください。
  • 機能を確認します。
  • 互換性を確認してください。
  • 予算を設定します。
  • ユーザーレビューを読んでください。
  • 必要に応じて専門家に相談してください。