入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 1 / 8 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | 90度が含まれています |
エンドスタイル | ドリルポイント |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2マイクログレインカーバイド |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 1 / 2 " |
リスト番号 | DM |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 0.1250 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シャンク径 | 1 / 8 " |
タイプ | ドリルミル |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 終了 | カットの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM-125-290 | 1 / 8 " | コーティングされていない | 1 / 2 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,883 | |
DM-125-290X | 1 / 8 " | AlTiNコーティング | 1 / 2 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,172 | |
DM-125-490X | 1 / 8 " | AlTiNコーティング | 1 / 2 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,501 | |
DM-187-290 | 3 / 16 " | コーティングされていない | 5 / 8 " | 2 | 2" | 3 / 16 " | ¥6,596 | |
DM-187-290X | 3 / 16 " | AlTiNコーティング | 5 / 8 " | 2 | 2" | 3 / 16 " | ¥7,237 | |
DM-187-490 | 3 / 16 " | コーティングされていない | 5 / 8 " | 4 | 2" | 3 / 16 " | ¥8,021 | |
DM-187-490X | 3 / 16 " | AlTiNコーティング | 5 / 8 " | 4 | 2" | 3 / 16 " | ¥7,526 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。