Micro 100 BBM-040420 | シャープボーリングツール穴径4 mm D 20 mm | 15t554 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 BBM-040420 シャープボーリングツール 内径 4 mm D 20 mm | AA7CBL 15T554

MICRO 100 BBM-040420 シャープボーリングツール 内径4mm D20mm

在庫あり
アイテム:AA7CBL モデル:BBM-040420相互参照:15T554

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,635 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シャープボーリングツール
角度1.00 mm
ボアの深さ20 mm
ボア径4 mm
切断方向右手
終了コーティングされていない
材料C2マイクログレインカーバイド
全体の長さ(Overall Length)50 mm
シャンク径4 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)5.72
船幅(cm)0.64
HSコード8207600061
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル角度ボアの深さボア径終了全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
MICRO 100 BBM-040104 シャープボーリングツール 内径 1 mm D 4 mm | AA7CAB 15T522 BBM-0401040.250 mm4 mm1 mmコーティングされていない50 mm4 mm¥5,848
MICRO 100 BBM-040104G シャープボーリングツール 内径 1 mm D 4 mm | AA7CAC 15T523 BBM-040104G0.250 mm4 mm1 mmTiNコーティング50 mm4 mm¥6,489
MICRO 100 BBM-040106 シャープボーリングツール 内径 1 mm D 6 mm | AA7CAD 15T524 BBM-0401060.250 mm6 mm1 mmコーティングされていない50 mm4 mm¥5,584
MICRO 100 BBM-040106G シャープボーリングツール 内径 1 mm D 6 mm | AA7CAE 15T525 BBM-040106G0.250 mm6 mm1 mmTiNコーティング50 mm4 mm¥6,489
MICRO 100 BBM-040108 シャープボーリングツール 内径 1 mm D 8 mm | AA7CAF 15T526 BBM-0401080.250 mm8 mm1 mmコーティングされていない50 mm4 mm¥5,584
MICRO 100 BBM-040108G シャープボーリングツール 内径 1 mm D 8 mm | AA7CAG 15T527 BBM-040108G0.250 mm8 mm1 mmTiNコーティング50 mm4 mm¥6,200
MICRO 100 BBM-040204 シャープボーリングツール 内径 2 mm D 4 mm | AA7CAH 15T528 BBM-0402040.500 mm4 mm2 mmコーティングされていない50 mm4 mm¥5,848

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 BBM-040420 シャープボーリングツール 内径4mm D20mm
¥5,635 /単価