入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レザーパームグローブ |
バックマテリアル | 分割牛革 |
色 | グレー |
カフ | 安全性 |
カット | ガン |
ハンド | 左右 |
レザーパーム素材 | 牛革 |
レザーパームタイプ | スプリット |
ライナー材料 | 8オンス。 フリース |
サイズ | L |
として販売 | ペア |
ステッチ素材 | ケブラー(R) |
親指のスタイル | ストレート |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4203291800 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。