入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 補助警告灯 |
色 | レッド |
現在の描画 | 600mA |
深さ | 0.6 " |
直径 | 1.8 " |
フラッシュタイプ | 同期/交互 |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプの種類 | LED製品 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | 2穴面 |
電源 | 12.8 VDC |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 現在の描画 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
M20380RCL-SP | レッド | 500mA | ¥18,632 | ||
M20380WCL-SP | ホワイト | 500mA | ¥18,190 | ||
M20380BCL-SP | 青 | 500mA | ¥20,474 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。