入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲートバルブロックアウト |
色 | レッド |
ハンドルサイズに適合 | "1へ" 13 |
高さ | 15.875 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
最大南京錠の数 | 2 - 4 |
最大バルブハンドルの厚さ | 1 3 / 16〜3 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 5 / 16 " |
温度。 範囲 | -50度から350度F |
幅(Width) | 10.125 " |
船の重量(kg) | 2.91 |
船高(cm) | 44.96 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。