入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲートバルブロックアウト |
色 | レッド |
ハンドルサイズに適合 | 4 "から6-1 / 2" |
高さ | 8.625 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
最大南京錠の数 | 4 |
最大バルブハンドルの厚さ | 1.75 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 5 / 16 " |
温度。 範囲 | -50度から350度F |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。