入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウトステーション |
色 | イエロー |
深さ | 1.75 " |
高さ | 15.5 " |
材料 | ポリカーボネート |
最大南京錠の数 | 10 |
コンポーネントの数 | 0 |
含まれている南京錠の数 | 0 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 2.35 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 59.18 |
船幅(cm) | 41.15 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。