Master Lock 1482b | ロックアウト ステーション 未充填 高さ 12-1/4 インチ | 2cjk3 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MASTER LOCK1482Bロックアウトステーション未充填12-1 / 4インチの高さ| AB9EGB 2CJK3

MASTER LOCK 1482B ロックアウト ステーション 未充填 高さ 12-1/4 インチ

在庫あり
アイテム:AB9EGB モデル:1482B相互参照:2CJK3

入手する 4月 24, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,899 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ロックアウトステーション
イエロー
深さ1.75 "
高さ12.25 "
材料ポリカーボネート
最大南京錠の数4
コンポーネントの数0
含まれている南京錠の数0
幅(Width)16 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.38
船高(cm)5.59
船の長さ(cm)44.7
船幅(cm)33.02
HSコード3925900000
原産国CN

商品の詳細:

  • 充填済み/未充填(未充填)

製品バリエーション

プロダクトモデル深さ高さ最大南京錠の数コンポーネントの数幅(Width)価格
MASTER LOCK1483Bロックアウトステーション未充填15-1 / 2インチの高さ| AB9EGD 2CJK5 1483B1.75 "15.5 "10-22 "¥34,133
MASTER LOCK1484Bロックアウトステーション未充填22インチの高さ| AB9EGF 2CJK7 1484B1.75 "22 "20-22 "¥44,752
MASTER LOCKS1850ロックアウトステーション未充填22インチ幅| AB9EGM 2CJL4 S18504.125 "15.5 "--22 "¥45,228
MASTER LOCKS1900ロックアウトステーション未充填26-1 / 2インチの高さ| AB9EGP 2CJL7 S19004.125 "26.5 "6-22 "¥62,353
MASTER LOCKS1700ロックアウトステーション未充填9-3 / 4インチの高さ| AD2YMW 3WPC9 S17003.5 "9.75 "2137.75 "¥8,026

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MASTER LOCK 1482B ロックアウト ステーション 未充填 高さ 12-1/4 インチ
¥23,899 /単価