マラソン電気モーター | EU 代理店 | Raptor Supplies 日本

MARATHON MOTORS

100 年以上にわたり、Marathon Motors (Regal Beloit Corporation の一部門) は、自動車、食品および飲料、海洋、石油およびガスの用途向けに、高品質で超効率的かつ長寿命のモーターおよび発電製品を製造する大手メーカーです。産業。 同社は米国ウィスコンシン州ベロイトに本社を置き、米国、ヨーロッパ、カナダ、メキシコ、アジア全域でサービスを提供しています。 続きを読む

フィルタ

モーター

マテリアルハンドリング

動力伝達

Electrical

モーター フィルタ

明確な目的のACモーター全ラインナップを見る

  • エアコンプレッサーモーター

    高圧空気タンクやガスシリンダーの充填、空圧ツールや HVAC 制御システムへの電力供給用に設計されています。 56 & 184T フレームと 5/8、7/8、1-1/8、1-3/8 インチのシャフト直径オプションでバリエーションが利用可能

  • 冷却塔モーター

    空冷凝縮器や熱交換器、乾式および湿式冷却塔での用途向けに設計されています。 50 / 60 Hz のバリエーションとさまざまな馬力定格が利用可能

  • 明確な目的のモーター

    エアコンプレッサー、クレーン、電動工具、家畜用ダイレクトドライブファンなどの用途に最適な連続使用モーターです。 TEFC / DP / OPAO エンクロージャのバリエーションで利用可能

  • ファームデューティーモーター

    高い始動トルクが必要な機械(納屋洗浄機、サイロアンローダー、バンクフィーダーなど)での使用を目的としています。 さまざまな取り付けオプション、エンクロージャ、仕上げオプションが利用可能

  • 危険な場所のモーター

    防爆および危険場所での使用に耐える耐久性の高いマラソン電動モーターは、振動を低減し、剛性を最大限に高めるための圧延鋼/鋳鉄フレームを備えています。 NEC 準拠で、クラス 1 のグループ C および D、クラス 2 のグループ F および G の PWM ドライブとの使用に最適です。

  • インスタントリバースモーター

    頑丈なスチール構造と TEFC / TENV / ODP エンクロージャを備えた高耐久モーター。 過酷な産業環境での使用に最適

  • キルンモーター

    乾燥炉やその他の高温環境で広く使用されている、エネルギー効率の高い NEMA プレミアム評価のマラソン モーターが含まれています。 最大華氏 212 度でも効率的に動作可能

  • ユニバーサルAC / DCモーター

    AC / DC 電源によって駆動され、最大 3600 RPM の速度で非常に高い始動トルクを実現します。 ヘビーゲージスチールフレームとボールベアリングを備えたベースが摩擦を軽減し、TENV/ODエンクロージャが環境条件から完全に保護します。

  • ベクターモーター

    特徴 MAX GUARD 断熱システム、NEMA デザイン A、アルミニウム / 圧延鋼材 / 鋳鉄構造。 UL および CSA 規格に準拠して設計されており、ゼロ速度でフルトルクを必要とする VFD アプリケーションに最適です。

  • ウォッシュダウンモーター

    高圧蒸気滅菌や化学的滅菌、濃縮苛性溶液による洗浄を必要とする用途に最適です。 エポキシコーティングされたスチールフレームとTEFC / TENVエンクロージャで利用可能

ポンプモーター全ラインナップを見る

  • カーボネーターポンプモーター

    単相オープン防滴モーターは、冷却剤、自動販売機、液体移送ポンプへの電力供給に一般的に使用されます。 ポンプをモーターとボール / スリーブ ベアリングにまっすぐに取り付けるための拡張ハブが特徴で、摩擦損失を低減します  

  • 密結合ポンプモーター

    NEMA JP および JM フレーム ポンプ モーターは、水処理施設やポンプ循環装置での流体取り扱い作業に最適です。 ロックされたオーバーサイズのシャフトエンドボールベアリングを採用し、メンテナンスサービスを軽減します  

  • ジェットポンプモーター

    最大 350 HP の出力速度を実現できる単相または三相構成を特徴とする幅広い消火ポンプ モーター、商用モーター、角フランジ プールおよび垂直ポンプ モーター。 単相モーターには電圧変更プラグと拡大された電線管ボックスがあり、端子リード線の接続が簡単です。

  • 垂直ポンプモーター

    最大 3600 RPM の速度で水を汲み上げる連続稼働垂直ポンプ モーター。 最大 250 HP の電力を生成できる完全密閉設計と、最大 180 ℃ の温度に対応するクラス F 絶縁を特徴としています。

HVACモーター全ラインナップを見る

  • ベルト駆動モーター

    1/3 相モーターは、空気循環器、空気冷却器、ルーフベンチレーター、ベルト駆動ファンなどの HVAC 機器に電力を供給するプーリーとベルトを駆動するために使用されます。 最大 3600 rpm の速度を実現できます。 コンデンサスタート/ランおよびスプリットフェーズ設計で利用可能なバリアント

  • コンデンサーファンモーター

    コンデンサーコイルに空気を吹き付けて冷媒を冷却し、高温ガスを液体に変換するように設計された、UL認定およびCSA認定のMarathonHVACモーター

  • ダイレクトドライブブロワーモーター

    シャフト取り付けファンおよび送風機での使用を目的とした UL および CSA 準拠のモーター。 さまざまなボディ直径と馬力定格を用意

  • OEM交換用モーター

    ボールベアリング回転と剛性の高い取り付けベースを備えた 3 相 / 永久分割コンデンサー ダイレクト ドライブ モーターを搭載

汎用ACモーター全ラインナップを見る

  • ACモーター

    マラソン AC モーターは、電力網または発電機からの交流 (AC) を利用して、電流を機械的回転エネルギーまたはトルクに変換するデバイスです。

  • ブレーキモーター

    コンベヤ、ドアオペレーター、工作機械、ホイスト、減速機での使用に適した高性能ブレーキモーターで、負荷を瞬時に保持または停止します。 有害物質の侵入を防ぐ開放型防滴・防爆・全閉外扇構造を採用

  • メートル法の三相​​モーター

    鋳鉄/アルミニウム構造の高性能モーター、スチール製ファンカバー、低騒音ファン。 IEC寸法と電気規格を必要とする機器(コンベア、ポンプ、コンプレッサーなど)での使用を目的としています。

モーター用品全ラインナップを見る

  • コンデンサ
  • モーターアクセサリー

    ODP または TEFC モーターで使用するように設計されたドリップ カバーは、モーター ハウジングへの固体および液体の汚染物質の侵入を防ぎます。 個別のCフレームモーターキットとモーター取り付けキットも利用可能

  • ベクトルモーターブレーキ

    CSA 認定の 50 / 60 Hz モーターは、ユニットマウントモーターをブレーキモーターに変換するために BlackMax モーターと併用するように設計されています。 最大 40 ℃ の周囲温度に耐えることができます。必要な取り付け金具が付属しています。

マラソンモーターズについて

マラソン モーターのカタログには、汎用、コンプレッサー、HVAC、ウォッシュダウン、ブレーキ、ベクトル、およびポンプ モーター カテゴリのモーターが組み込まれています。 ブランドの3つのフェーズ、 ドリッププルーフ 汎用モーターは、ポンプ、工作機械、換気装置などの危険のない用途での使用に最適です。 これらの NEMA 定格モーターは、オープン防滴エンクロージャ設計を特徴としており、最も過酷な環境に対応でき、外部汚染物質の侵入から内部コンポーネントを保護します。 これらの C フェイスフットマラソンモーターは、露出した表面の腐食に耐えるために鋳鉄/圧延鋼製のフレームを備えており、最大 3560 rpm の速度を実現します。 これらのマラソン モーターは水平方向と垂直方向の両方の方向に対応し、最大効率 93.6% を実現します。 ブランドの 完全密閉型3相モーター 簡単かつ安全な取り付けのための剛性/ベース取り付けが特徴です。 最大効率は 94.5% で、1200 ~ 3600 RPM の範囲の回転速度で動作できます。 これらのマラソン モーターには、回転摩擦を低く抑えるためのボール ベアリングが装備されており、1 ~ 125 馬力の範囲の出力定格で提供されます。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

一部のマラソン モーターは、同等の Baldor または Leeson モデル番号と個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは旧式の競合他社のモーターを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のマラソンモーターが利用可能です。

発送

これらのマラソンモーターは小型から大型まで取り揃えています。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらのマラソンモーターは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。

主な商号

マラソンモーターズの競争上の優位性

MAXGUARD絶縁システム

特許取得済みの MAX GUARD 絶縁システムは、ドライブとモーター間のリード線の長さを無制限に提供する唯一の絶縁システムです。 この MAX GUARD 絶縁システムは、独自の低応力巻線構成とコロナ マグネット ワイヤを組み合わせて、PWM 中電圧ドライブの高いスイッチング周波数によって発生する有害な誘電応力および熱応力下でモーターの寿命を延ばします。 MAX GUARD 絶縁システムは、NEMA MG1、パート 31 のニーズを上回り、BLACK MAX および BLUE MAX マラソン モーターの標準機能です。

IntelliDriveテクノロジー

IntelliDriveテクノロジーは、高レベルの効率を維持しながら簡単な電力制御を保証する独自のアルゴリズムを含む組み込み電子制御システムを備えています。 一定のトルクを維持するのに役立ち、モーターの耐用年数を延ばします。

よくある質問

電気モーターはどのように動作するのでしょうか?

電気モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して運動を生成します。 力は、巻線の交流(AC)または直流(DC)電流と磁場の間の相互作用によってモーター内に生成されます。

モーターを購入する際に考慮すべきことは何ですか?

モーターを選択する際に考慮する必要のあるいくつかの要因があります-

  • 電流はモーターに電力を供給するものですが、過大な電流はモーターに損傷を与える可能性があります。 DCモーターの場合、ストールと動作電流が重要です。 ストール電流は、モーターがストール速度または0RPMのいずれかで動作するのに十分なトルクを適用します。 これは、モーターが引き込むことができる電流の最大量です。 動作電流は平均電流量であり、モーターは特定のトルクで引き込むと予想されます。 過電流により熱が発生し、ワイヤが溶ける可能性があります。
  • 電圧は、正味の電流を一方向に流し続け、逆流に打ち勝つため、重要です。 電圧が高いほど、トルクも高くなります。 推奨電圧が印加されていることを確認してください。 非常に低い電圧を印加購入に進むモーターが動作しなくなりますが、電圧を印加しすぎると短絡が発生し、電力損失や完全な故障が発生する可能性があります。
  • 動作トルクは、モーターが生成するように較正されたトルクの量であり、失速トルクは、失速速度から電力が加えられたときに生成されるトルクの量です。 必要な動作トルクを確認する必要がありますが、アプリケーションによっては、モーターをどれだけ押すことができるかを知る必要がある場合があります。 たとえば、車輪付きロボットの場合、良好なトルクは良好な加速を意味しますが、ストールトルクがロボットの重量を持ち上げるのに十分な高さであることを確認する必要があります。 この場合、速度よりもトルクの方が重要です。
  • モーターに関しては速度が複雑になる場合があります。 一般に、モーターは最高速度で最もスムーズかつ効率的に動作しますが、ギアが必要な場合は常にそれが可能であるとは限りません。 ギアを追加購入に進むモーター効率が低下しますので、速度とトルクの低下を同時に考慮してください。

が提供するマラソンモーターにはどのような種類がありますか Raptor Supplies?

汎用ACモーターに加えて、 Raptor Supplies マラソンを提供しています 誘導電動機、エアコンプレッサーモーター、 ベルト駆動モーター、ブレーキモーターと ウォッシュダウンモーター.

TEBCモーターエンクロージャーとは何ですか?

完全密閉型ブロワー冷却(TEBC)エンクロージャーは、モーターシャフトの反対側の端にファンが取り付けられた完全密閉型モーターエンクロージャーで、モーターに冷却空気を供給します。 厳選されたマラソン ベクトルモーター モーター巻線の過熱を防ぐためにTEBCエンクロージャーが付属しています。