MARATHON MOTORS 145THTR15540ベクターモーター4.5Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベース(Base) | 取り外し可能な |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
エンコーダ可 | 含まれています (1024 PPR) |
エンコーダシャフト | 5/8 x 1-3/4" |
終了 | ブラック |
フレーム | 145TC |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 4.8/2.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | H |
断熱機能 | CR200マグネットワイヤー |
最大動作周波数 | 120 Hz |
マックス。 スピード | 5400 RPM |
モーターアプリケーション | クレーン |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔/ベース |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
銘板の回転数 | 1755 |
NEMAデザイン | A |
公称効率 | 0.855 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 1 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.125 " |
速度範囲 | 1000:1 CT |
熱保護 | なし |
トルク | 4.5ポンドフィート |
UPC | 722856024589 |
電圧 | 230/460 |
保証 | 3年 |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | kW | ベース(Base) | 効率グループ | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145THTN17034 | - | リジッド | エパクト | 顔/ベース | 1750 | 0.825 | 14 11 / 16 " | 6.0ポンドフィート | ¥495,171 | ||
056H17T15528 | 0.56 | - | - | C-Face-取り外し可能なベース | - | - | - | - | ¥289,184 | ||
056H17T15526 | 0.37 | - | - | C-Face-取り外し可能なベース | - | - | - | - | ¥246,466 | ||
143THTR15535 | 0.75 | - | - | C-Face-取り外し可能なベース | - | - | - | - | ¥421,423 | ||
056H17T15527 | 0.75 | - | - | C-Face-取り外し可能なベース | - | - | - | - | ¥358,923 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。