入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 戦術的な懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 11/43時間 |
バッテリーサイズ | C |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 指定なし |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 1.2 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
直径 | 2" |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 1m |
ランプ寿命 | 50K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 9" |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 137 LM |
光出力モード | 7 |
ルーメン | 119 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 31 |
バッテリーの数 | 2 |
ピークビーム強度 | 12,507cd |
交換用ランプ | LMXA201 |
高い設定での実行時間 | 4.3時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | 指定なし |
バッテリー付きの重量 | 15.2オンス |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フォーカス | 電池含む | バッテリーの燃焼時間 | 耐衝撃性 | ランプ寿命 | 長さ | 光出力 | 光出力モード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT2D016K | 調節可能 | いいえ | 10時間 | 指定なし | 10K時間 | 10 " | 134 LM | ハイ | ¥12,796 | ||
TT3D016K | 調節可能 | いいえ | 72時間 | 指定なし | 10K時間 | 12.5 " | 131 LM | ハイ | ¥12,889 | ||
XL50-S3016K | 固定の | 有り | 6.75/25時間 | 指定なし | - | 4.875 " | 200 LM | ハイ/ロー/ストロボ | ¥14,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。