MK Morse | EU 代理店 | Raptor Supplies 日本

M. K. MORSE

フィルタ

パワーツール

パワーツール フィルタ

掘削アクセサリー全ラインナップを見る

  • ホールカッター

    精密研磨されたトリプルチップ歯を備えた超硬ホールカッターは、板金、アルミニウム、PVC / ABS、ステンレス鋼、プラスチックワークピースの切断に最適です。 3/16 および 1 インチの切込み深さ容量で利用可能

  • ホールソーアクセサリー

    掘削作業での使用に適したアーバー エクステンション、ホールソー アーバー、ナット アダプター、パイロット ドリル ビット、ホールソー イジェクション スプリングが含まれます。 炭素鋼、高速度鋼、鋼のバリエーションを用意

  • ホールソー

    最大切削深さ1.5インチの穴を開けるボール盤やボール盤での使用に適しています。 標準的なホールソーと比較して、振れと振動レベルを低減し、材料をより速く除去するように最適化されています。

パワーソーとアクセサリー全ラインナップを見る

  • バンドソーアクセサリー

    帯鋸刃の張力不足および張力過剰の状態を測定するために設計されたゲージ。 過酷な条件に耐えるための鋳造粉体塗装ボディと、保護フォームインサート付きの収納ボックスが特徴です。 ポンド/平方インチおよびkg /平方センチメートルで荷重を測定できます

  • バンドソーブレード

    建設、金属加工、木工用途での木製、金属、合成のワークピースの切断に最適な高性能ブレード。 カーボン、カーバイドグリット、バイメタル、炭素鋼、カーバイドブレードのバリエーションがあります

  • チョップソーとカットオフマシン

    山形鋼のストック、金属スタッド、導管、チューブなどの金属ワークを切断するために設計されています。 発熱を最小限に抑える超硬チップブレードと、疲れのない操作を保証する快適なグリップハンドルが特徴です。 

MKモースについて

MK Morseは、50年以上にわたり、さまざまな製造および金属加工用途向けの切削工具、鋸刃、研磨剤の大手メーカーです。 MK Morseカタログには、帯鋸刃、穴鋸、穴カッター、チョップソーとカットオフマシン、木製ドリルビット、丸鋸刃が含まれています。 産業用MKモース ホールソー プレミアムグレードの M42 高速度鋼刃先を備えており、素早い材料除去と長時間の使用を実現します。 これらには、バイメタル、カーボン、カーバイドチップのバリエーションと、さまざまなソー直径が用意されています。 ステンレス鋼のパイプ、チューブ、または棒材を切断する場合、熱処理された MK モールス帯鋸刃はストレートピッチの歯を備えており、切りくずクリアランスが向上し、振動が低減され、高速な切断操作が実現します。 さまざまな長さ、直径、幅、材質、厚さの幅広い MK モールス製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.