Lumaproディストリビュータ (1509 アイテム) | Raptor Supplies 日本

LUMAPRO

WW GraingerのブランドであるLumaProは、商用および産業用アプリケーションの両方に高品質の照明ソリューションを提供する大手プロバイダーです。 本社は米国イリノイ州レイクフォレストにあります。 続きを読む

フィルタ

照明

フリートと車両のメンテナンス

Electrical

空気力学

実験用品

HVACと冷凍

ファスナー

照明 フィルタ

屋内備品全ラインナップを見る

  • チャネルストリップ蛍光灯器具

    最大消費電力 1 W の 2/59 蛍光ランプで構成された UL 認定器具。汎用、幅狭、サイドマウント、薄型器具のバリエーションが利用可能

  • 装飾的な備品

    他の電子機器に干渉することなくちらつきのない操作を提供する建築用蛍光灯器具、バスバー、薄型器具。 表面、フラッシュ、壁(ダウンライトおよびアップライト)および吊り下げ式取り付けオプションで利用可能

  • 蛍光灯器具アクセサリー

    チェーンハンギングキットと交換レンズが含まれています。 光の透明度を回復するために、気密器具の黄ばんだ/ひびの入ったレンズを交換するために使用されます。 一部のモデルは、有害な紫外線から保護するためのポリカーボネートレンズを備えています

  • ハイベイ蛍光灯器具

    開いたトラスや高い天井から床や下の作業台に均一で明るい光を届けます。 工場、倉庫、体育館、店舗、格納庫を照らすために高さに取り付けられています。 華氏0〜104度の範囲の周囲温度に耐えることができます

  • ローベイ蛍光灯器具
  • 改造キット
  • キャビネット備品の下

    医療研究所、オフィス、工場、またはワークショップで使用されます。 直射日光が制限されているデスクトップ、カウンタートップ、および同様の領域に照明を提供します。 ハードワイヤード、リンクコンバーチブルおよびプラグインフィクスチャのバリエーションで利用可能

屋外エリア備品全ラインナップを見る

  • 投光器

    建物の外観、スポーツフィールド、公園、工業用ヤードを照らすために使用されます。 優れた導電性と耐食性を実現するブロンズ仕上げのダイカストアルミニウム構造が特徴です。 天井、壁、ポール、または地面に取り付けることができます

  • 誘導

    ショッピングエリア、ガソリンスタンド、オフィスビルを照らすように設計されています。 ポリカーボネート/角柱状ポリカーボネート/アルミニウム/ホウケイ酸ガラス製のフィーチャーレンズにより、光学的透明度と有害な紫外線からの保護が実現します。 ブロンズポリエステルパウダーペイントとホワイトフィニッシュのバリエーションで提供

  • 風景照明

    夜間の美学、安全性、レクリエーション、スポーツや社交イベントを強化するために、公共の風景やプライベートガーデンの照明に最適です。 35〜150ワットの範囲の出力を備えたハロゲン/白熱灯を備えています。 弾丸とミニ弾丸のバリエーションで利用可能

  • 景観照明アクセサリー
  • モーションセンサーの備品とキット

    ガレージ、建物、玄関周辺のエリアに、カスタマイズ可能な広範囲の照明を提供します。 壁に取り付けられた器具には、誰かがそのエリアを歩いたときに瞬時に照明を当てるための自動ターンオン機能を備えたモーションセンサーがあります

  • セキュリティ/エリア照明器具

    高所でのアプリケーションに最適です。 盗難や破壊行為を防ぐために、暗い通路や出入り口の上に設置します。 ガラス/アクリルレンズと統合され、優れた光学的透明度と耐擦傷性を実現します。 120〜277Vで動作

  • ウォールパックとウォールマウントフィクスチャ

    清潔で明るい光を届け、瞬時に最大の明るさに達します。 最小限の熱を生成し、湿度と温度の変化に耐えることができます。 建物の従来の照明ウォールパックを交換するために使用され、設置を容易にするために壁に取り付けることができます

ランプ全ラインナップを見る

バラスト全ラインナップを見る

  • CFLバラスト

    電源からライトに流れる電流を制御するように設計された電子/磁気バラスト。 定格電力が1〜2 Wの3/10/104ランプを備え、最低-4°Fの温度で起動できます。

  • 電子バラスト

    頻繁な切り替えを必要としないランプでの使用に適したNEMA定格のバラスト。 0.95を超える力率で精密制御のちらつきのない動作を提供します

  • HIDバラストイグナイター
  • HIDバラスト
  • HIDコンデンサ

タスクライト全ラインナップを見る

緊急照明全ラインナップを見る

  • 非常用照明電池

    Lumapro非常灯で使用するためのAMP /オス-Faston端子コネクタを備えた交換用密閉型鉛蓄電池/ニッケルカドミウム電池。 300、650、4500、12000mAhの容量定格で利用可能

  • 非常用照明器具

    鉛カルシウム電池で動作する2つの調整可能な白熱灯(5.4 W)で構成される壁/天井に取り付けられた非常灯

  • 非常灯ランプヘッド
  • 出口標識とライトの組み合わせ

    病院、大学、その他の商業施設で使用するための白熱灯/ LEDランプで照らされた1- / 2面誘導灯。 赤と緑の文字の色で利用可能

12

Lumaproについて

LumaProカタログには、電球、LED、HID、作業灯、懐中電灯、コンデンサー、CFLバラスト、モーションセンサー、蛍光灯が含まれています。 同社はまた、病院、大学、またはレクリエーション施設向けに片面および両面の誘導灯を提供しています。 このブランドのランプは、リン酸鉄リチウム、鉛カルシウム、ニッケルカドミウムなどの幅広いバッテリーと互換性があります。 LumaPro電子/磁気 CFLバラスト 電源からライトに流れる電流を制御するように設計されており、華氏-4度の低温で開始できます。 これらには、定格電力が1〜2Wの3/10/104ランプが装備されています。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

LumaPro の部品番号は、さまざまな Appleton Electric、GE Lighting、WF Harris Lighting、および Hubbell 製品と相互参照します。 したがって、旧式または在庫切れの LumaPro フィクスチャをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。

発送

LumaPro照明製品は、宅配便および航空貨物に適しています。 簡単な梱包が必要です。

よくある質問

ハロゲン投光照明はどのくらい持続しますか?

ハロゲン電球の寿命は2000時間で、白熱灯のXNUMX倍の長さです。

LumaProフラッドライトは何に使用されますか?

これらのユニバーサル マウント投光器は、明るく高強度の光を照射することで、スポーツ場、公園、建物の外装、工業ヤードなどの広いエリアの視認性を向上させます。 熱の放出が非常に少なく、温度や湿度の変化に耐性があります。

LumaProインスタントスタート電子蛍光バラストとは何ですか?

倉庫や長時間点灯している場所の蛍光灯に使用されます。 これらのバラストは、最初にオンになるときに大きな電圧を生成するため、定期的にライトをオン/オフする占有センサーやその他の照明制御と一緒に使用しないでください。

LED フラッドライトがオフになっていても半点灯になるのはなぜですか?

LEDドライバの電圧損失は中程度であるため、オフにしたときにLEDはまだ薄暗く光ります。