入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 1000時間 |
平均寿命 | 1200時間 |
基底型 | 直角プリフォーカス(HB4) |
電球径 | 7 / 8 " |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 4580mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプ径 | 0.875 " |
ランプ形状 | T4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ルーメン | 1000 |
最大全体の長さ | 3.09 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 9006LL |
電圧 | 12.8 |
出力 | 55 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 最大全体の長さ | 平均電球寿命 | 平均寿命 | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | 出力 | 基底型 | 現在の描画 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EKV7 | 2.5 " | 200時間 | 200時間 | ウインカー-フロントまたはリア | 795 | 56 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | 3910mA | ¥2,018 | ||
2FMY2 | 2.17 " | 150時間 | 150時間 | 一般的用途 | 9005 | 65 | 直角(P20d) | - | ¥1,625 | ||
2FMY3 | 2.17 " | 320時間 | 320時間 | 一般的用途 | 9006 | 55 | 直角(P22d) | 4300mA | ¥1,542 | ||
2FMY8 | 2.17 " | 800時間 | 800時間 | 一般的用途 | 9055 | 55 | 直角プリフォーカス(HB3) | - | ¥2,059 | ||
2FMY9 | 2.17 " | 1200時間 | 1200時間 | 一般的用途 | 9140 | 43 | 直角プリフォーカス(HB3) | - | ¥1,880 | ||
2FNA9 | 2.17 " | 320時間 | 320時間 | 一般的用途 | 9005XS | 65 | アキシャルプラスチック(PG13) | - | ¥2,148 | ||
2FNB1 | 2.17 " | 320時間 | 320時間 | 一般的用途 | 9006XS | 55 | アキシャルプラスチック(PG13) | - | ¥1,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。