入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアLED電球 |
平均寿命 | 100,000時間 |
基底型 | ミニチュアバヨネット(BA9) |
現在の描画 | 0.03mA |
ランプ径 | 0.4 " |
ランプ形状 | T3 1/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | ホワイト |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | LM1060MB |
電圧 | 60 |
出力 | 0.7 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8539490080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ライトの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2FNU2 | 青 | ¥3,782 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。