入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアバイポーラLED電球 |
平均寿命 | 100,000時間 |
基底型 | ミニチュアバヨネット(BA9) |
現在の描画 | 0.03mA |
ランプ径 | 0.4 " |
ランプ形状 | T3 1/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | アンバー |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | LM1012MB |
電圧 | 12 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8539490080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電圧 | 基底型 | アイテム価格 | 出力 | ランプ径 | ライトの色 | 光出力 | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FNK9 | 12 | ミニチュアバヨネット(BA9) | ミニチュアバイポーラLED電球 | - | 0.4 " | グリーン | - | - | ¥4,137 | ||
2FNL1 | 12 | ミニチュアバヨネット(BA9) | ミニチュアバイポーラLED電球 | - | 0.4 " | レッド | - | - | ¥2,524 | ||
2FNL2 | 12 | ミニチュアバヨネット(BA9) | ミニチュアバイポーラLED電球 | - | 0.4 " | ホワイト | - | - | ¥2,866 | ||
2FNL3 | 12 | ミニチュアバヨネット(BA9) | ミニチュアバイポーラLED電球 | - | 0.4 " | 暖かい白 | - | - | ¥4,743 | ||
2FNL5 | 12 | ミニチュアネジ(E10) | ミニチュアバイポーラLED電球 | - | 0.4 " | 青 | - | - | ¥4,320 | ||
2FNL6 | 12 | ミニチュアネジ(E10) | ミニチュアバイポーラLED電球 | - | 0.4 " | グリーン | - | - | ¥4,320 | ||
2FNL7 | 12 | ミニチュアネジ(E10) | ミニチュアバイポーラLED電球 | - | 0.4 " | レッド | - | - | ¥2,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。