入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 150/1500時間 |
平均寿命 | 150/1500時間 |
基底型 | ダブルコンタクトインデックス(BAY15d) |
電球径 | 1" |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 1852 / 370mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 440 |
ランプ径 | 1" |
ランプ形状 | S8 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
ライトの色 | クリア |
ルーメン | 440 |
最大全体の長さ | 2.1 " |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 7225 |
電圧 | 12 |
出力 | 21/4 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。