入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 400時間 |
平均寿命 | 400時間 |
基底型 | 花綱 |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 830mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 119 |
ランプ形状 | T3 1/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ルーメン | 119 |
最大全体の長さ | 1.22 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 3175 |
電圧 | 12 |
出力 | 10 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 出力 | 平均寿命 | 基底型 | 現在の描画 | 初期ルーメン | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FMW9 | 3 | 1000時間 | ウェッジ | 250mA | 21 | 1.06 " | 一般的用途 | 2821 | 10 | ¥1,799 | ||
2FMX1 | 5 | 300時間 | ウェッジ | 40mA | 50 | 1.06 " | 一般的用途 | 2825 | 10 | ¥1,657 | ||
3EHN5 | 10 | 200時間 | 花綱 | 833mA | 101 | 1.61 " | 欧州言語 | 6411 | 10 | ¥2,482 | ||
3EHN6 | 4.8 | 300時間 | 花綱 | 400mA | 62 | 1.38 " | 欧州言語 | 6418 | 10 | ¥2,229 | ||
4VDY1 | 2 | 12,000時間 | ミニチュアバヨネット(BA9) | - | 10 | 1.19 " | インジケータ | 12VMB-1 | 1 | ¥216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。