入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 500時間 |
平均寿命 | 500時間 |
基底型 | 2ピン(G4) |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 630mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 138 |
ランプ形状 | T2 1/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ルーメン | 138 |
最大全体の長さ | 0.12 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 891 |
電圧 | 12.8 |
出力 | 8 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 平均寿命 | 基底型 | 現在の描画 | 初期ルーメン | 最大全体の長さ | 貿易番号 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FLR2 | 2000時間 | プリント回路ソケット | 352mA | 48 | 1.18 " | 882 | 4.5 | ¥1,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。