入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 300時間 |
基底型 | 直角プリフォーカス (PGJ13) |
現在の描画 | 2110mA |
初期ルーメン | 541 |
ランプ径 | 0.43 " |
ランプ形状 | T3 1/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | クリア |
最大全体の長さ | 2.68 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 889 |
電圧 | 12.8 |
出力 | 27 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 出力 | 平均寿命 | 基底型 | 現在の描画 | 初期ルーメン | ランプ径 | 最大全体の長さ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EKV8 | 37 | 1900時間 | 直角プリフォーカス (PGJ13) | 2930mA | 754 | 0.4 " | 2.68 " | 862 | ¥1,534 | ||
2EKW1 | 50 | 200時間 | アキシャルプラスチック(PG13) | 3610mA | 1257 | 0.43 " | 2.68 " | 885 | ¥1,753 | ||
2EKW3 | 37 | 200時間 | アキシャルプラスチック(PG13) | 2930mA | 943 | 1" | 2.68 " | 893 | ¥1,646 | ||
2FMU6 | 27 | 300時間 | アキシャルプリフォーカス | 2100mA | 541 | - | 2.68 " | 880 | ¥1,640 | ||
2FMU7 | 27 | 300時間 | 直角プリフォーカス (PGJ13) | 2100mA | 541 | - | 2.68 " | 881 | ¥1,825 | ||
2FMU8 | 50 | 200時間 | 直角プリフォーカス (PGJ13) | 3910mA | 1257 | 0.43 " | 2.68 " | 886 | ¥2,067 | ||
2FMV1 | 27 | 300時間 | アキシャルプリフォーカス | 2100mA | 541 | - | 2.68 " | 890 | ¥1,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。