入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 2000時間 |
基底型 | プリント回路ソケット |
現在の描画 | 352mA |
初期ルーメン | 48 |
ランプ径 | 0.8 " |
ランプ形状 | T2 1/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
最大全体の長さ | 1.18 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 882 |
電圧 | 12.8 |
出力 | 4.5 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 平均寿命 | 基底型 | 現在の描画 | 初期ルーメン | 最大全体の長さ | 貿易番号 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FMV2 | 500時間 | 2ピン(G4) | 630mA | 138 | 0.12 " | 891 | 8 | ¥1,491 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。