入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 150/300時間 |
平均寿命 | 150/320時間 |
基底型 | P43T-38 |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 5000 / 4580mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 1735/1006 |
ランプ形状 | T4 5/8 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ルーメン | 1735/1006 |
最大全体の長さ | 3.62 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | H4-60 / 55 |
電圧 | 13.2 |
出力 | 60/55 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 平均寿命 | 基底型 | 現在の描画 | 初期ルーメン | 貿易番号 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FND6 | 250時間 | PX26d | 55,000mA | 1350 | H7-55 | 55 | ¥2,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。