LOVEJOY 68514424512シリンダーハブ、ボアサイズ1.18インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒ハブ |
チューブ径 | 退屈していない |
ボアタイプ | ラフストックボア |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | LF90 |
カップリングタイプ | ねじれ |
ディメンションHD | 4.92 " |
動的ねじり剛性 | 141600In.Lbs./Rad |
ハブスタイル | 円筒形 |
ボアを通る長さ | 3.15 " |
最大角度のずれ | 3度 |
マックス。 退屈させる | 3.35 " |
最大平行ずれ(インチ) | 0.08 " |
マックス。 スピード | 3600 RPM |
マックス トルク | 27900インチポンド |
最小退屈させる | 1.19 " |
公称トルク | 9700インチポンド |
通常の温度範囲 | -40 度 F |
ラフストックボアサイズ | 1.18 " |
ショア硬度 | 60A |
静的角度剛性 | 150In.Lbs./Deg。 |
静的軸方向剛性 | 1260ポンド/インチ |
静的ラジアル剛性 | 5700ポンド/インチ |
スレッド | M20 |
UPC | 685144245120 |
最大での巻き上げ角度。 トルク | 14度 |
公称トルクでの巻き上げ角度 | 5度 |
モデル | チューブ径 | ラフストックボアサイズ | ボアを通る長さ | ディメンションHD | 公称トルク | マックス。 退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424500 | 退屈していない | 0.47 " | 1.18 " | 1.77 " | 440インチポンド | 1" | ¥24,303 | 見積依頼
|
68514424496 | 退屈していない | 0.31 " | 0.94 " | 1.18 " | 90インチポンド | 0.63 " | ¥17,942 | 見積依頼
|
68514424502 | 退屈していない | 0.47 " | 1.65 " | 2.36 " | 885インチポンド | 1.38 " | ¥30,992 | 見積依頼
|
68514424504 | 退屈していない | 0.59 " | 1.97 " | 2.76 " | 1770インチポンド | 1.63 " | ¥50,975 | 見積依頼
|
68514445199 | 退屈していない | 0.59 " | 1.97 " | 2.76 " | 2430インチポンド | 1.63 " | ¥57,092 | 見積依頼
|
68514445197 | 退屈していない | 0.59 " | 2.16 " | 3.35 " | 3700インチポンド | 2.13 " | ¥70,142 | 見積依頼
|
68514424508 | 退屈していない | 0.71 " | 2.6 " | 3.94 " | 4400インチポンド | 2.44 " | ¥75,446 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。