入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スエージスタッド |
スエージ径後 | 3 / 16 " |
ケーブルサイズ | 3 / 32 " |
材料 | 304ステンレススチール |
スレッド | 外部 |
ねじ山の方向 | 左手 |
ねじの長さ | 1 13 / 64 " |
番手 | 10-32 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 0.51 |
HSコード | 7318155030 |
原産国 | US |
モデル | ケーブルサイズ | ねじ山の方向 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS21259-2RH | 1 / 16 " | 右手 | 1" | 6-40 | ¥1,394 | |
MS21259-2LH | 1 / 16 " | 左手 | 1" | 6-40 | ¥1,372 | |
MS21259-3RH | 3 / 32 " | 右手 | 1 13 / 64 " | 10-32 | ¥1,470 | |
MS21259-4RH | 1 / 8 " | 右手 | 1.375 " | 1 / 4-28 | ¥2,023 | |
MS21259-4LH | 1 / 8 " | 左手 | 1.375 " | 1 / 4-28 | ¥1,916 | |
MS21259-5RH | 5 / 32 " | 右手 | 1.375 " | 1 / 4-28 | ¥1,993 | |
MS21259-5LH | 5 / 32 " | 左手 | 1.375 " | 1 / 4-28 | ¥1,993 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。