MARKS USA PDL6500CRL US26D プログラマブルロック クローム
入手する 4月 25, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 25, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスロック |
バックセット | 2.75 " |
バックセットサイズ(インチ) | 2-3/4 |
バッテリーの持続時間 | 5 年 |
扉の厚さ | 1-3/8 to 1-7/8" |
終了 | ブラシをかけられたクロム |
演算 | キーオーバーライドを使用したエントリ |
ハンド | LH |
ハンドルタイプ | ストレート |
キーイング | スタンダード |
キーパッド | y |
最大ユーザーコード | 5000 |
取り付けスタイル | ほぞ穴 |
キーの数 | 12 |
電源 | 電池 |
タイプ | PIN / IDカード制御 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 6.15 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | DO |
プロダクト | モデル | ハンド | キーイング | 取り付けスタイル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL6100 US26D | NH | スタンダード | 円筒形 | PIN / IDカードコントロール、両面 | ¥405,577 | ||
PDL6100IC US26D | NH | SFIC | 円筒形 | PIN / IDカードコントロール、両面 | ¥420,675 | ||
DL6100 US26D | NH | スタンダード | 円筒形 | キーパッドコントロール | ¥325,067 | ||
DL6100IC US26D | NH | SFIC | 円筒形 | キーパッドコントロール | ¥343,521 | ||
DL6500CRR US26D | RH | スタンダード | ほぞ穴 | キーパッドコントロール | ¥366,012 | ||
PDL6500CRR US26D | RH | スタンダード | ほぞ穴 | PIN / IDカード制御 | ¥436,608 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。