Lincolnグリース ガン販売代理店 (139 品目) | Raptor Supplies 日本

LINCOLN

リンカーンは100年以上にわたり、製造、自動車、紙パルプ、食品および飲料業界向けの潤滑およびポンプ装置の大手メーカーです。 続きを読む

フィルタ

潤滑

フリートと車両のメンテナンス

空気力学

マテリアルハンドリング

モーター

リンカーンについて

同社のカタログには、エアオペレートグリースガンとポンプ、ベアリングパッカー、ドラムドリー、スプリングリターンホースリール、液体エバキュエーター、ドレン&ドリップパンが含まれています。 ブランドの バンドドリー 重量が20〜120ポンドの製油所コンテナで使用されます。衝撃を吸収して移動性を制御するために、硬質ゴム製のキャスターが装備されています。 これらのドリーは、破片の収集を防ぐために中央に大きなオープンスペースがあり、ドラムをリングに安全に保持するために固定できるバンドクランプを備えたサポートリングを備えています。 リンカーンの空圧式グリースガンは、製造施設や自動車工場など、頻繁な潤滑が必要な用途に適しています。 これらのグリースガンは圧縮空気を動力源とし、ユーザーの疲労を軽減します。 それらは6000psiまでの圧力に耐えることができます。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

一部のリンカーン MPN は、同等の Enpac または Vestil モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合他社の商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のリンカーン製品が利用可能です。

発送

これらのリンカーンアイテムは、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 一部のアイテムは輸送中に損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物で配送されます。

主な商号

PowerMasterIIポンプ

それらは、アップストロークとダウンストロークの両方で強力で均一な供給のための非常に長いストロークを備えた大容量出力エアモーターを備えています。 これらのポンプは、機械式ポンプ用のショベルタイプのポンプチューブを備えています...続きを見る 

パワーラバー

これらのコードレスグリースガンは、最大12 psiの圧力に耐えながら、継続的なグリースフローを実現する強力な6000Vモーターを備えています。 彼らはスムーズな移動のために充電可能なパワーパックを持っています。 バラ...続きを見る 

リンカーンパイルドライバーIII

これらのポンプは、完全空気圧モーターと逆ストローク方向を備えています。 パワーバルブの位置を変えるためのシフトリレーバルブと、それ以上のマフラーを内蔵しています。...続きを見る 

リンカーンの競争上の利点

ボリュームマスターシンクロテックポンプ

これらのポンプは、同期時間インペラシステムを使用して、低エネルギーを使用して大量の液体出力を生成します。 これらの自吸式のリバーシブルポンプには、さまざまな粘度の石油および工業用流体を効率的に移送するための2インチの入口と出口があります。 それらの高度な設計により、ポンプのコンポーネントに損傷を与えることなく、各ポンプを空運転することができます。 これらのポンプは、高い機械的強度を実現する鋳造アルミニウムボディを備えており、圧縮力に対抗するための鋳造焼結ブロンズインペラーがXNUMXつ装備されています。 エンジンの摩耗を減らすために事前に潤滑された容積式の同期ギア駆動ポンプが付属しています。

よくある質問

リンカーンを所有しているのはどの会社ですか?

リンカーンはABSvenskaKullagerfabriken(SKF)が所有しています。

リンカーンコードレスグリースガンではどのような種類のグリースが使用されていますか?

リンカーンコードレスグリースガンは、自動車のベアリングに使用したときに剛性を提供するNLGIグレード2グリースを使用しています。

スプリングリターンホースリールとは何ですか?

空気または水スプリングリターンホースリールは、スプレー、空気圧工具、および水または空気圧システムに水または空気を供給するホースを保持するために使用されます。