LINCOLN 284168 オイル ポンプ トランスファー システム エア式
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オイルポンプ移送システム |
空気吸入口 | 1 / 4 NPT |
エアモーターサイズ | 2インチ |
消費量@ 100 PSI | CFM 11 |
コンテナのサイズ | 250/275ガロン。 |
流体入口スレッド(In。) | 1 NPT |
最大吸気口(PSI) | 200 |
マックス 出力 | 6 gpm |
最小吸気圧 | 40 |
ストロークあたりのオンス | 2.08 |
最大出口圧力(PSI) | 600 |
コンセントサイズ | 1 / 2 "NPT |
ポンプ比 | 3:1 |
空圧式 | |
UPC | 095992099408 |
作業フロー最大。 (GPM) | 6 |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 37.85 |
船の長さ(cm) | 127.51 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8424890000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 空気吸入口 | コンテナのサイズ | コンセントサイズ | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2424 | 1 / 4 NPT | 55ガロン。 | 1 / 2 "NPT | 空圧式 | ¥486,854 | ||
2437 | 1 / 4 NPT | 16ガロン。 | 1 / 2 "NPT | 空圧式 | ¥446,256 | ||
2524 | 1 / 4 NPT | 55ガロン。 | 1 / 2 "NPT | 空圧式 | ¥448,290 | ||
2537 | 1 / 4 NPT | 16ガロン。 | 1 / 2 "NPT | 空圧式 | ¥452,608 | ||
1901 | 1 / 2 NPT | 55ガロン。 | 3 / 4 "NPT | 空圧式 | ¥1,611,474 | ||
1952 | 1 / 2 NPT | 55ガロン。 | 3 / 4 "NPT | 空圧式 | ¥1,626,961 | ||
1914 | 1 / 2 NPT | 55ガロン。 | 3 / 4 "NPT | 空圧式 | ¥1,632,694 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。