アスペクト 375 TIG 溶接機
特許取得済みの AC オートバランス機能を備えており、アルミニウムへのクリーニングと浸透の最適な組み合わせを自動的に提供することで簡単になります。 アクティベート インテリスタート モードは、歪みを最小限に抑えるために薄い素材ではソフト スタートを提供し、厚い素材ではよりホット スタートを提供します。
リンカーン エレクトリック ホールディングス社は、溶接消耗品、プラズマ、アーク溶接装置、酸素燃料切断装置、ロボット溶接システムなどの溶接製品を製造するアメリカの多国籍企業です。 続きを読む
電極とラグ付き作業ケーブル、ヘッドシールド、フィルター プレート、カバー プレート、ワーク クランプ、およびリンカーン エレクトリック レンジャーおよびアイデアアーク シリーズ溶接機で使用するために設計された電極ホルダーで構成されるアクセサリ キットが含まれています。
コンタクト チップ、ガス ディフューザー、フィルター カートリッジ、溶接ガン ライナー、ドライブ ロール キットとガイド、MIG 溶接装置で一般的に使用されるスポット タイマー キットが含まれます。高生産環境では
MIG 溶接ガンで使用するコンタクト チップ、スプール ガン、溶接ケーブルなどの交換用アクセサリ。 留め具を使わずに簡単に取り付け可能
MIG およびフラックスコア用途向けに設計された水冷および空冷 MIG ガン。 6、60、100パーセントのデューティサイクルで評価され、60 / 62 / 90度のチップを備えたモデルが利用可能
効率的かつ安全な溶接を確保するために使用される、並列キット、フィルター キット、スピンドル アダプター、Amptrol アダプターなどの MIG 溶接機の部品および付属品
リンカーン エレクトリック プラズマ カッターで使用するための、電極、ノズル、エア ディフューザー、シールド カップなどの交換用アクセサリが含まれています。
ステンレス鋼、アルミニウム、銅などの非鉄金属の薄いシートを溶接するように設計されています。 優れた快適性と狭いスペースへのアクセスを容易にする柔軟なヘッド、およびトーチのコントロールを向上させる滑り止めグリップ付きのローレットハンドルが特徴です
溶接カート、コントロールパネル、モジュール、車台、スターターキット、部品キット、ソレノイドキットなどの高品質の TIG 溶接交換部品と付属品が含まれています。
互換性のある水冷溶接トーチに接続して、より高いアンペア数での使用中に過熱から保護します。 スムーズに操作し、溶接トーチに伝わる振動を最小限に抑えます。
溶接機の発電機を最大限の効率で動作させるための保護カバー、車台、手足のアンプトロール、電源プラグ、アダプター、コンセント、および同様の機器
完全に絶縁されたリンカーン溶接ケーブル コネクタは、最大の電力伝達を実現する高導電性を備えています。 さまざまなラグ アダプター、ケーブル レセプタクル、電極ホルダーとケーブル、スプール ガン ケーブルとアダプターからお選びください
ワイヤ送給装置は、溶接トーチまたはガンへの溶接ワイヤの供給を制御するために溶接中に使用されます。 溶接チップへの溶接ワイヤの流れが一貫して制御されていることを確認します。
修理、メンテナンス、または製造作業において、軟鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の表面を溶接するために電極を貼り付けます。 最大 AC アンペア数 200 ~ 1500 A の範囲で利用可能
フラックスコア/定電圧メンテナンスまたは製造作業に最適な断続デューティサイクル溶接機。 一部のモデルにはダイヤモンドコア技術が採用されており、幅広い溶接出力範囲で高品質のアークを提供します
MIG、スティック、TIG、ガウジング、やに入り溶接プロセスを実行できる 1/3 相溶接機が含まれます。 最大周波数 100 Hz で 60 パーセントのデューティ サイクルを実現
異なる厚さのアークを集中させることにより、軟鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮、銅を数秒以内に切断できるポータブル プラズマ カッター
軟鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の表面を溶接するためのシールド付き金属アーク溶接 (SMAW) およびガウジング作業に使用されます。 異なる直径の電極に適切なアーク特性を提供
室温で反応性の高い金属を溶接するように設計されています。 ステンレス鋼、アルミニウム、銅、マグネシウムの薄いシートの溶接に使用できます。
ディーゼルまたはガス駆動の頑丈なリンカーン溶接機発電機は、溶接機の稼働と生産性の向上を維持するための継続的な電力供給に使用されます。 9 / 14 / 19 / 23 hp エンジンを搭載し、単相電源と三相電源の両方で機能します。
強力な SAW 溶接を実現し、シングルパスまたはマルチパスのサブアーク溶接を必要とする用途に適しています。 カーボン、マンガン、シリコンで構成され、最小引張強度は 70 ksi
リンカーンインナーシールド電気溶接機で使用するための連絡先のヒント。 0.078 /0.035インチの電極に対応できます
インフェルノトーチは、路面の修復、塗料の除去、タールやアスファルトの溶解のために設計されています。 炎調整用の真鍮製バルブと10フィートの液体プロパンガスホースが特徴です。
接続ノズル、抽出ホース、ホースコネクタ、吸引ヘッドなどの取り付けおよび交換用アクセサリは、標準のヒューム抽出器で使用するように設計されています。
密閉されたスペースで溶接ヒュームを制御、濾過、抽出するように設計された軽量ポータブルヒューム抽出器。 最大フィルター面積538平方フィートの手動(使い捨て)/自動フィルター洗浄システムを搭載
使用しないときは、これらの容器に棒状の溶接電極を入れます。 スティック溶接作業で使用購入に進む、亀裂、気孔、または溶接欠陥を引き起こす可能性のある湿気やその他の汚染物質からそれらを保護してください。
アークの安定性を向上させ、溶接プロセス中のベースおよびフィラー材料の酸化を回避するために使用されます。 金属表面の洗浄にも使用可能
アークの明るさに応じてレンズを適切な暗さレベルに自動調整します。 溶接工程で発生する有害光線から溶接作業者を守ります。 プラスチック製およびナイロン製の自動遮光溶接ヘルメット。
ガスボンベを移動および保管するための安全で便利な方法を提供し、ボンベの損傷のリスクを軽減し、溶接工が必要なガスに簡単にアクセスできるようにします。 フルサイズシリンダーを2本まで搭載可能。
両端に 25/5 インチの左側 CGA フィッティングが付いた 8 フィートのホース XNUMX 本を含む溶接ホース キット。 コールドは青、ホットは赤に色分けされています。 クーラーとワイヤ送給装置の両方に使用できます。
リンカーン エレクトリックは、自動車の修理、製造、および機器の再構築の用途向けに、高品質のプラズマおよび酸素燃料切断装置、アーク溶接装置、ロボット溶接システム、溶接消耗品を提供しています。 リンカーン エレクトリック製品カタログには、幅広い溶接および切断装置、溶接消耗品、自動溶接製品が含まれています。 ブランドの TIG溶接機, MIG溶接機、スティック溶接機、マルチプロセス溶接機、サブマージ アーク溶接ワイヤは、高速で正確な溶接に最適です。 Lincoln MIG 溶接機はポータブルで、Diamond Core Technology と鋳造アルミニウム ドライブを備えています。 フラックス入りおよび CV プロセス用に最適化されており、定格 50/60 Hz で利用できます。 軽量で快適な Lincoln 溶接ヘルメットは、統合されたグラインド シールド、サイド ウィンドウ、業界をリードする光学系を備えており、眼精疲労を軽減し、明瞭さを向上させます。
これらのツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
これら 7018 つのスティック溶接モードは、ソフト (E6011) 電極とクリスプ (EXNUMX) 電極を使用するアプリケーションに優れたパフォーマンスを提供します。 自動適応 Frc 力があり、スティック溶接に使用購入に進む、...続きを見る
AC 極性で最大 300A、DC 極性で最大 250A の溶接出力を提供し、1/4 インチ (6.4 mm) の電極の動作を可能にします。 それらは、一連のスティック電極タイプの構成での使用に最適です。...続きを見る
特許取得済みの AC オートバランス機能を備えており、アルミニウムへのクリーニングと浸透の最適な組み合わせを自動的に提供することで簡単になります。 アクティベート インテリスタート モードは、歪みを最小限に抑えるために薄い素材ではソフト スタートを提供し、厚い素材ではよりホット スタートを提供します。
これらの多目的溶接機には特許取得済みの CrossLinc テクノロジーが組み込まれており、余分な制御ケーブルを使用せずにフィーダーでリモート手順設定を提供して時間を節約し、溶接品質を向上させます。 これらは、高温環境での寿命を延ばすために低温で動作するように設計された信頼性の高いコンポーネントを備えています。
リンカーン エレクトリック カンパニーは、アーク溶接のパイオニアとして国際的な地位を築いています。 5 年 1895 月 XNUMX 日に、米国オハイオ州クリーブランドでジョン C. リンカーンによって設立されました。
MIG 溶接は、通常、初心者が使用する最も簡単な種類の溶接です。 MIG 溶接機は、事前に選択された速度で機械を通過するフィード ワイヤを使用します。 これにより、プロセスが比較的迅速になり、一貫した溶接が作成されます。