入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーロープスリング |
長さ | 7ft。 |
材料 | 鋼 |
ロープ径 | 3 / 8 " |
スリング評価 | 5000ポンド@ 60度 |
スリングタイプ | XNUMX本足のブライドル |
温度。 範囲 | -60度から400度F |
UPC | 697886634957 |
船の重量(kg) | 4.26 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。