入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 往復鋸刃 |
戻る | ストレート |
ブレードの長さ | 6" |
ブレード材質 | バイメタル |
パックサイズ | 5 |
製品データシート | レノックス-20500106r.pdf |
シャンク | 1/2 "ユニバーサル |
インチあたりの歯 | 6 |
UPC | 00082472203707 |
幅(Width) | 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8466915000 |
原産国 | US |
モデル | インチあたりの歯 | ブレードの長さ | ブレード材質 | 戻る | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20371966R5 | 6 | 9" | バイメタル | ストレート | 2 | 5 | ¥6,732 | |
20372960R5 | 10 | 9" | バイメタル | ストレート | 2 | 5 | ¥7,038 | |
20373106R5 | 6 | 12 " | バイメタル | テーパ | 2 | 5 | ¥8,650 | |
20500106R | 6 | 12 " | - | テーパ | 2 | 2 | ¥3,799 | |
20598966R | 6 | 9" | - | ストレート | 2 | 2 | ¥2,596 | |
205126066R | 6 | 6" | バイメタル | ストレート | 2 | 2 | ¥2,473 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。