LEGACY
フィルタ
潤滑
空気力学
フリートと車両のメンテナンス
マテリアルハンドリング
配管
Electrical
潤滑 フィルタ
潤滑剤全ラインナップを見る
エアオペレートグリースガン 空気圧グリースガンとも呼ばれます。 機器や部品の潤滑を保つために使用されます。 手動グリースガンよりも労力が少なく、ネジなしで素早く接続できるロックアンドロードバレルシステムを備えています。
エアオペレートグリースポンプ 圧縮空気で作動し、低粘度から中粘度のグリースを保管容器からリザーバーに、または機械に直接移送します。 さまざまな鉱物グリースおよび合成グリースを使用でき、さまざまな容器サイズに適合します。
ベアリングパッカー グリースおよびオイルポンプアクセサリ グリースガンアクセサリー グリースガン グリースポンプ 石油計量 オイルポンプ オイラーズと貯水池
レガシーについて
Legacy Manufacturing Company は、高品質の自動車修理およびメンテナンス製品の完全な製品ラインを提供しています。 同社のカタログには、レベル ワインド リール、航空アクセサリ、タイヤ メンテナンス製品、給油装置、ポンプ、ファンネルが含まれています。 従来のグリース ガンは、機器にグリースを塗布して潤滑を提供し、機器の寿命を延ばすために使用されます。 ホースの長さは 12 インチと 18 インチで、オプションでレバー ハンドルとピストン グリップ ハンドルを選択できます。 同社はまた、エアガンとホース、エア作動式グリースガンとポンプなどのエア作動式製品も提供しています。 従来のホース アセンブリは、耐摩耗性の外側カバーを備えたハイブリッド ポリマー ブレンドで作られており、最大 300 psi の圧力で動作します。 同社のタイヤ メンテナンス製品ラインには、ボール フット エア チャック、クリップオン ボール エア チャック、インライン タイヤ インフレーターが含まれており、適切なタイヤ空気圧を確保し、タイヤの性能を最大限に高め、パンクを防ぎます。
アラブ首長国連邦、サウジアラビア、シンガポール、マレーシア、インドネシアを含む60か国以上に供給および配送しています。 電話、ライブチャット、WhatsAppを介して私たちに連絡するか、このページのフォームを送信して、今日必要な同等の部品を入手することができます!