LEESON LM30098 SSD2P25/30T61YEH2 特定用途モーター 50-60 ヘルツ
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
Code | E |
設計 | VERIFY |
デューティ | 120/80スタート/時間 |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 256T |
全負荷アンペア | 58 / 29 |
HP | 25 / 30 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 18.7 / 22.4 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 88.3 / 89 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3600 |
稼働率 | 1.0 |
TDR | |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 105.75 |
船高(cm) | 36.53 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 45.72 |
プロダクト | モデル | 梱包 | 設計 | デューティ | 力率 | RPM | 軸径 | 電圧 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM28867 | B | B | 120/80スタート/時間 | 85 / 84 | 1800 / 1800 | 1 3 / 8 " | TDR | 200 / 200 | ¥243,161 | ||
LM28868 | B | B | 120/80スタート/時間 | 85 / 84 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | ¥243,161 | ||
LM28874 | B | VERIFY | 120/80スタート/時間 | 80.2 / 81.5 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | ¥331,561 | ||
LM28879 | B | VERIFY | 80/120スタート/時間 | 79.3 / 81.5 | 1800 / 1800 | - | TDR | 200 / 200 | ¥385,745 | ||
LM28897 | S | VERIFY | 80/120スタート/時間 | 78 / 76 | 1800 / 1800 | - | - | 200 / 200 | ¥973,534 | ||
LM28898 | S | VERIFY | 80/120スタート/時間 | 78 / 76 | 1800 / 1800 | - | - | 230 / 460 | ¥973,534 | ||
LM28904 | S | VERIFY | 80/120スタート/時間 | 79 / 78 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | ¥1,081,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。