LAB SAFETY SUPPLY
フィルタ
実験用品
安全性
マテリアルハンドリング
テスト機器
クリーニング
リファレンスと学習用品
実験用品 フィルタ
ラボウェア全ラインナップを見る
ボトルとジャー 化学産業や研究室での検体の収集、保管、輸送、および液体の包装に使用されるガラス/プラスチックの実験器具ボトルおよび瓶。 30、60、120 ml のスポイトボトルも用意
カーボイとジェリカン 最大 13.20 ガロンの溶液および化学物質を保管するために研究室で使用するための、ポリプロピレンおよび低/高密度ポリエチレン製の頑丈なコンテナです。 カーボーイの交換用スピゴットも入手可能
遠心分離管および付属品 研究室で液体を密度に基づいて分離するために使用される目盛り付きポリプロピレンチューブ。 0.2 ~ 50 ml の容量バリエーションがあり、動作温度範囲は -80 ~ 121 ℃です。
料理とペトリ皿 フラスコ メスシリンダー 洗瓶
ラボの消耗品全ラインナップを見る
化学試験紙 液体の酸性度(0.0〜13.9 pHの範囲)をすばやく特定するために使用される、幅25インチの非常に長いpHテストスティック。 XNUMX個入りパックで入手可能
クリーンルーム製品 キャップ 顕微鏡スライドとスライド保管庫 サンプリングバッグ
実験室のドラフトおよび付属品全ラインナップを見る
ベンチプロテクターとライナー 化学実験室でこぼれた液体を素早く吸収し、腐食性の化学物質、汚れ、こぼれ、摩耗からベンチトップを保護するために使用されるセルロースコート紙
ラボの安全供給について
Lab Safety Supply は、広範な実験用製品を製造する Grainger ブランドです。 Lab Safety Supply カタログには、ジャー、カーボイ、ジェリカン、ペトリ皿、フラスコ、遠心分離管、濾紙、メスシリンダー、ピペットなど、安全、マテリアルハンドリング、化学薬品保管および実験器具のさまざまな製品が含まれています。 同社の実験用機器カテゴリには、実験用顕微鏡、超音波洗浄機、実験用オーブンおよび炉、燃焼分析装置、pH メーターが含まれます。 Lab Safety Supply 超音波洗浄器はステンレス鋼タンクを備え、高周波音を使用して実験器具や実験器具を洗浄します。