入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁オープンエンドレンチセット |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 8 |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
レンチが含まれています | (8)オープンエンドレンチ:1/4 "、5/16"、3/8 "、7/16"、1/2 "、9/16"、5/8 "、3/4" |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | PL |
プロダクト | モデル | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|
98 99 S13 | (8) オープンエンドレンチ: 8、10、13、14、17、19、22、24 mm | ¥61,512 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。