入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンチレンチ |
調整タイプ | プッシュボタン |
終了 | ニッケルメッキ |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョータイプ | パラレルスムースフラットジョー |
ジョー幅 | 5 / 16 " |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
最大あごの開口部 | 1.75 " |
顎の位置の数 | 17 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 36.32 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。