入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプ、ループストラップ |
クランプ径 | 5 / 8 " |
コーティング材料 | EPDMラバー |
色 | ブラック |
クッションタイプ | 押し出しEPDM |
終了 | ナチュラル |
材料 | 304ステンレススチール |
取付穴径 | 9 / 32 " |
厚さ | 1 / 32 " |
タイプ | クッション |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。