入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットクリンパー |
調節可能 | いいえ |
容量 | 22〜10 AWG |
カット | いいえ |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 調節可能 | 容量 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1710 | マニュアル | 22〜10 AWG | クッショングリップ | 9" | ¥83,217 | ||
VDV226-011-SEN | いいえ | 28〜22 AWG | プラスチック | 7.5 " | ¥9,001 | ||
VDV226107 | - | - | - | - | ¥11,206 | ||
VDV200010 | - | - | - | - | ¥10,565 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。