入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘックスキーセット |
アーム長さ | "3.12へ" 5.28 |
アームタイプ | 余分なロング |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | 熱処理および焼き戻し済み |
ハンドル材料 | 合金鋼 |
ハンドルタイプ | L字型 |
測定タイプ | メトリック |
個数 | 9 |
サイズコード | M7 |
含まれているサイズ | 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | アーム長さ | アームタイプ | 含まれているサイズ | テザー対応 | 終了 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70572 | 5 | 3.25 " | ショート | 5、6、7、8、10 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 熱処理および焼き戻し済み | ガラス強化ナイロン | 畳む | ¥4,662 | ||
70579 | 5 | 5.25 " | - | 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 熱処理および焼き戻し済み | 鋼 | 畳む | ¥4,549 | ||
70581 | 8 | 3.06 " | ショート | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 熱処理および焼き戻し済み | 鋼 | 畳む | ¥2,660 | ||
70591 | 9 | 4.25 " | ショート | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 熱処理および焼き戻し済み | 鋼 | 畳む | ¥3,302 | ||
LLK12 | 12 | "2.94へ" 6.03 | 長い | 0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | サテン | 合金鋼 | シンプルスタイル | ¥4,211 | ||
JTH68M | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12,094 | ||
JTH98M | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,691 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。