入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションレンチセット |
終了 | ニッケル クローム |
頭の角度 | 15度 |
個数 | 9 |
ポイント数 | 12 |
長さの範囲 | 5-1/8 to 9-1/8" |
SAEまたはメトリック | SAE |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
レンチスタイル | スタンダード |
レンチが含まれています | 1/4 x 5-1 / 8、5 / 16 x 4-3 / 8、3 / 8 x 6-1 / 8、7 / 16 x 6-3 / 8、1 / 2 x 7-1 / 8、 9/16 x 7-1 / 2、5 / 8 x 8-1 / 8、11 / 16 x 9、3 / 4 x 9-1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
68400 | 7 | 1/4 x 5-1 / 8、5 / 16 x 4-3 / 8、3 / 8 x 6-1 / 8、7 / 16 x 6-3 / 8、1 / 2 x 7-1 / 8、 9/16 x 7-1 / 2、5 / 8 x 8-1 / 8 " | ¥21,885 | ||
68406 | 14 | 3/8 x 6-1 / 8、7 / 16 x 6-3 / 8、1 / 2 x 7-1 / 8、9 / 16 x 7-1 / 2、5 / 8 x 8-1 / 8、 11/16 x 9、3 / 4 x 9-1 / 8、13 / 16 x 10-9 / 16、7 / 8 x 11-1 / 2、15 / 16 x 12-1 / 2、1 x 13- 1 / 2、1 1/16 x 14-5 / 8、1-1 / 8 x 15-9 / 16、1-1 / 4 x 16-7 / 8 " | ¥95,663 | ||
68502 | - | - | ¥34,709 | ||
68404 | - | - | ¥50,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。