入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールバッグ |
基本素材 | 耐候性キャンバス |
クロージャタイプ | 留め具 |
色 | オレンジ |
深さ | 10 " |
高さ | 24 " |
材料 | ビニールコーティングナイロン |
内ポケットの数 | 0 |
外ポケットの数 | 0 |
個数 | 1 |
ポケットの数 | 1 |
全体の深さ | 10 " |
全体の高さ | 24 " |
全幅 | 18 " |
典型的なバッグまたはトートアプリケーション | 一般的用途 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 4202910090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内ポケットの数 | 基本素材 | クロージャタイプ | 外ポケットの数 | ポケットの数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58888 | 5 | キャンバス | オープントップ | 7 | 12 | 7.5 " | 10 " | 15.5 " | ¥26,734 | ||
5003-20 | 14 | キャンバス | 留め具 | 1 | 15 | 6" | 15 " | 20 " | ¥34,556 | ||
5102-12 | 1 | キャンバス | 留め具 | - | 1 | 6" | 10 " | 12 " | ¥19,711 | ||
5102-20 | 1 | キャンバス | 留め具 | - | 1 | 6" | 15 " | 20 " | ¥21,394 | ||
5105-24 | 1 | キャンバス | 留め具 | - | 1 | 6" | 15 " | 24 " | ¥23,485 | ||
5139B | - | キャンバス | ジッパー | - | 1 | 1" | 7" | 12.5 " | ¥3,455 | ||
5142 | - | キャンバス | オープントップ | - | 1 | 3" | 9" | 10 " | ¥9,996 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。