アングルセッターテクノロジー
このテクノロジーにより、すばやく正確に繰り返し曲げることができ、作業時間を節約できます。 ユーザーは、アングルセッターをベンダーと位置合わせすることにより、位置合わせタブがベンダートラックのノッチに完全に収まっていることを確認できます。 アングルセッターをしっかりと押し込みます。 コンジットはベンダーヘッドに挿入され、セッターと接触するまで通常どおりに曲げられます。
Klein Toolsは、150年以上の経験を持ち、幅広いハンドツールを製造してきました。 本社は米国イリノイ州リンカーンシャーにあります。 続きを読む
異なる直径のナットとボルトを締めたり緩めたりするために設計された調整可能なジョーを備えた合金鋼レンチ
困難で限られた作業領域のための開放端の7度のオフセット角度を特徴とする合金鋼レンチを含む9、14、および15ピースのコンビネーションレンチセットが含まれています
オフセットされたオープンエンド (15 度) と一体化されているため、狭いエリアで使用し、障害物を乗り越えることができます。 両端に同じサイズの開口部を備えた高品質の合金鋼構造が特徴です。
ナット、ボルト、ラグスクリューなどの機械的ファスナーをプログラムしてプリセットトルクを適用するだけで設計されています。 精度を高めるために微調整可能。 クイックリリースレバーで簡単に調整可能
鋼棒、金属ボルト、金網、ガイストランドの切断に使用されます。 高強度切断用のスチールジョーと、快適さのためのヘビービニールグリップ付きグラスファイバー/スチールハンドルを備えています
ラチェット、BX、同軸および高レバレッジのケーブルカッターを使用して、強靭な材料を高精度で切断します。 鍛鋼製で、滑りにくいビニールグリップ付きの耐衝撃性ハンドルを備えています
グリップを向上させるためのプラスチック浸漬ハンドルと、近接切断のための面取りされた刃先を備えた高周波焼入れされた切断ナイフを備えた、標準の絶縁された精密斜め切断ペンチ
フェルトの裏地、モスリン、コード、多層生地の切断に最適な耐食性の鍛鋼およびステンレス鋼のブレードを備えています
同軸ケーブル、丸型ネットワーク、フラットケーブルの切断、圧着、ストリッピングに使用される高品質のワイヤーおよびケーブルストリッパー
60以上のツールを運ぶために使用できるキャンバスとポリエステルのバケットバッグとツールポーチ。 小さな部品と工具を別々に保管するための部品オーガナイザーを用意する
ジッパーバッグ、グローブバッグ、ローリングツールバッグ、さまざまな素材、クロージャータイプ、色、サイズのツールトートなど、さまざまなクラインツール収納バッグが含まれています
レザー/キャンバスツールとワークベルト、ツールエプロン。6〜27個のポケットがあり、ツールを簡単に保管してアクセスできます。 さまざまな色と素材で利用でき、電気技師、大工、配管工によって広く使用されています
さまざまな色、素材、サイズ、タイプのさまざまなクラインツールバッグ、ツールポーチ、ツールホルダーが含まれています
さまざまなハンドルタイプ、材料、長さの鉄工ペンチや絶縁ラインマンペンチなど、さまざまなクラインペンチが含まれています
職人、宝石商、電気技師が小さな部品やワイヤーを切断して保持するために広く使用されています。 より良いグリップのために湾曲したハンドルを持ち、さまざまな顎の開口部があります
クライン ツールのカタログには、ネジおよびナット ドライバー、ペンチ、カッター、ワイヤー ストリッパー、ケーブル スリッター、手持ちパンチ、はさみ、圧着工具、のこぎり、レンチ、そり、リーマー、ラチェット、ハンマーなど、3800 種類の異なる工具が含まれています。 このブランドは、絶縁ペンチ、ロングノーズペンチ、ペンチなど 160 種類以上のペンチを提供しています。 ラジオペンチ、保持、回転、および切断アプリケーション用。 Klein Toolsは、さまざまな種類のツールを提供しています ドライバー、絶縁、組み合わせ、ねじ止め、解体およびワイヤー曲げドライバーなど、フィリップス、キャビネット、スロット付きおよびトルクスチップのバリエーション。
これらのKleinTools製品はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
このテクノロジーにより、すばやく正確に繰り返し曲げることができ、作業時間を節約できます。 ユーザーは、アングルセッターをベンダーと位置合わせすることにより、位置合わせタブがベンダートラックのノッチに完全に収まっていることを確認できます。 アングルセッターをしっかりと押し込みます。 コンジットはベンダーヘッドに挿入され、セッターと接触するまで通常どおりに曲げられます。
Klien Toolsプライヤーは、他のプライヤー設計よりも刃先に近いリベットを備えているため、切断力が高くなります。 斜めにカットするペンチの角度の付いたヘッドデザインにより、限られたスペースでの作業が容易になります。 サイドカッティングプライヤーは、なめらかなデザインと確実にグリップするクロスハッチの刻み付きジョーを備えています。
KleinToolsのChicagoGripsは、絶縁導体で使用できるように特別に機械加工された曲がりくねった顎を備えています。 それらは導体から絶縁体を取り除く必要をなくします。