入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスフラスコ |
ASTM | E438 |
オートクレーブ | 有り |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ホウケイ酸ガラス |
容量 | 0.85オンス |
閉鎖 | 有り |
クロージャーカラー | クリア |
クロージャタイプ | ストッパー |
高さ | 4.65 " |
形式 | ストレート |
タイプ | 容積 |
UPC | 757120280149 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 11.27 |
船の長さ(cm) | 11.58 |
船幅(cm) | 9.52 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 容量 | 閉鎖 | 卒業範囲 | 卒業細分化 | 高さ | アイテム価格 | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27060-1000 | 34オンス | いいえ | 300〜1000mL | 50ml | 9.3 " | メスフラスコ | フィルタリング | 12 | ¥183,557 | ||
28014-100 | 3.38オンス | 有り | - | - | 7.08 " | メスフラスコ | 容積 | 12 | ¥129,389 | ||
28014-200 | 6.7オンス | 有り | - | - | 8.85 " | メスフラスコ | 容積 | 12 | ¥141,731 | ||
28014-250 | 8.45オンス | 有り | - | - | 10 " | メスフラスコ | 容積 | 12 | ¥155,244 | ||
28014-500 | 16.9オンス | 有り | - | - | 11.29 " | メスフラスコ | 容積 | 12 | ¥193,171 | ||
28014-50 | 1.7オンス | 有り | - | - | 5.83 " | メスフラスコ | 容積 | 12 | ¥116,195 | ||
27060-250 | 8.45オンス | いいえ | 50〜250mL | 25ml | 6.41 " | メスフラスコ | フィルタリング | 18 | ¥117,268 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。