Killarkライティング システムの販売代理店 | ハベル販売代理店 | Raptor Supplies 日本

KILLARK

Killark は 1913 年に設立され、Hubell の子会社ブランドです。 同社は、発電および送電、エレクトロニクス、航空電子産業向けの過酷な危険場所の機器および防爆製品の大手メーカーです。 続きを読む

フィルタ

Electrical

照明

安全性

パンプス

アウトドア用品

接着剤シーラントとテープ

セキュリティ

機械加工

ハンドツール

フリートと車両のメンテナンス

Electrical フィルタ

プッシュボタン全ラインナップを見る

電線管継手および付属品全ラインナップを見る

スイッチ全ラインナップを見る

  • 危険な場所のタンブラースイッチアクセサリ

    生産ラインや製造工場における小型DC/ACモーターの手動起動・停止に適したタンブラースイッチです。 一部のモデルは、高い耐摩耗性を実現する銅を含まないアルミニウム合金の筐体を備えています。 スイッチアセンブリおよびアセンブリカバーも利用可能

  • 危険な場所のタンブラースイッチ

    オートメーションおよび製造用途の電気回路の接続の作成/切断/変更が必要な作業に最適です。 NEMA 3 認定の外部ガスケットを備えた一部のモデルは、過酷な外部環境から保護します。 1/2 インチおよび 3/4 インチのハブ サイズをご用意

コンジットとアクセサリー全ラインナップを見る

  • コンジットおよびアウトレットボディ

    鉄/アルミニウムの電線管本体は、引っ張ったり接続したりする際に導体にアクセスできるように設計されています。 ワイヤを損傷から保護する滑らかな一体型ワイヤ ブッシングと、湿潤用途に耐えるためのガスケット (一部のモデル) が特徴です

  • コンジットボディカバーとガスケット

    Killark コンジット本体との使用に最適な、アルミニウム カバー、ガスケット、ガスケット ハブなどの取り付けアクセサリが含まれています

地絡保護全ラインナップを見る

  • GFCI レセプタクル
  • ポータブルGFCI

    配電用途で濡れた危険な場所にあるポータブル機器に電力を供給するように設計されています。 湿気が筐体内に侵入するのを防ぐ完全ガスケット付きコンパートメントと、迅速な取り付けのためのポータブル設計

コンジットの取り付け全ラインナップを見る

  • コンジットおよびケーブルハンガー

    チャネル、ビーム、アングルサポートを横切って、平行または垂直に、剛性のある金属製コンジット、IMCおよびEMTチューブを固定するように設計されています。 重い負荷を支えることができる溶融亜鉛めっき鋼構造を特徴とします

安全スイッチ全ラインナップを見る

  • 危険場所の安全スイッチおよび切断スイッチ

    可燃性ガス、発火性粉塵、可燃性繊維が発生しやすい場所で電気機器を電源から切り離すように設計されています。 一部のモデルには、O リング付きのガスケット付きフランジが装備されており、湿気を完全に密閉します。 30、60、100A のバリエーションをご用意

スターターとコンタクター全ラインナップを見る

  • 危険場所手動モータースイッチおよびスターター

    自動車および製造用途の電気モーターのオン/オフを切り替えるのに最適です。 一部のモデルは、衝撃に強い耐摩耗性と軽量のアルミニウム構造を備えています。 デッドエンドおよびフィードスルーハブのスタイルで利用可能

キラークについて

Killark の製品範囲には、電気ボックス、レースウェイ、コンジット、ストラット、延長コード、コード リール、電源タップ、サーキット ブレーカー、安全スイッチ、および自動化機器が含まれます。 キラーク 電気制御ステーション 高レベルの湿気、粉塵、可燃性ガスにさらされ、洗浄作業によって酸化反応が起こりやすい場所での産業機械の制御に最適です。 これらのハッベル キラーク ユニットは、色分けされた個別の開始および停止押しボタンを備えており、火災やその他の安全上の緊急事態時に手間のかからない操作を実現します。 鋳造アルミニウムとポリエステル樹脂のエンクロージャのバリエーションが用意されています。 キラーク 電線管継手 デバイス、構造物、建物内の電気配線の配線と保護に使用されます。 現場での過酷な使用に耐える銅不使用のアルミニウム筐体と、壁と天井の両方に取り付けるための事前に開けられた穴が特徴です。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Killark 製品のモデル番号は通常、同等の Appleton Electric MPN (メーカーの部品番号) を個別に参照するものではありません。 したがって、在庫切れまたは時代遅れの照明器具、エンクロージャ、導管、制御ステーション、スイッチ、継手、付属品をお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。

発送

これらのキラーク製品は一般的に小から中サイズで、コンパクトなパッケージが必要です。 航空貨物ではなく、宅配便に適しています。

主な商号

Seal-XM コントロール ステーション

Killark SEAL-XM FXCS シリーズ コントロール ステーションは、危険区域での Start/Stop モーター機能、LED パイロット ライト表示などを備えた制御ソリューションを提供します。 それらは、クラス 1 ディビジョン 1 & 2、Cl で使用されます。...続きを見る 

LINEARLITE 蛍光器具

Killark LINEARLITE DBF シリーズ蛍光灯器具は、可燃性ガス/蒸気または可燃性粉塵のあるエリア、またはクラス I、ディビジョン 2、またはクラス II または III の一般的および集中的な照明に最適です。...続きを見る 

Duraloy 7 コンジット ボディ

Killark Duraloy 7 シリーズ コンジット ボディは、ワイヤ/ケーブルの引っ張り、スプライシング、およびメンテナンス アプリケーションのために、導体に簡単にアクセスできます。 それらは、ねじ付きの剛性導管に接続するためにねじが切られています。...続きを見る 

よくある質問

これらの Killark 製品はどの基準に準拠していますか?

Killark 製品の多くは、安全性と性能の基準を満たすことで、UL、NEMA、CSA、および FM 規格に準拠しています。

Killark ストロボと点滅ライトの用途は何ですか?

ストロボと点滅ライトは、一定の間隔で短時間の光を発します。 これらのライトは、建設機械やその他の種類の警告システムに取り付けられた場合に、緊急事態を知らせたり、潜在的な危険を警告したりします。

Killark 製品の IP 等級の異なる数値は何を示していますか?

IP 保護とは、機器が異物や液体に対して提供する保護レベルを指します。 IP 等級の最初の数字は、固形物 (ほこり/破片/異物) に対する保護を決定します。0 は保護なし、6 は完全な保護です。 IP 等級の 0 番目の数字は液体 (水) に対する保護を示し、8 は保護なし、XNUMX は圧力下での長時間の浸漬からの保護を示します。